クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に
仕様スークプラグ:NGK CMR7H
風量(m3/min)28
全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551
乾燥質量(kg)(本体)10.4
燃料タンク容量(L)2.3
始動方式リコイルスタート
最大風量(m/s)98
排気量(cm3)75.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m3/min)10.7
最大風速(m/s)57
質量(kg)6.2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)394×313×420
燃料タンク容量(L)1.1
排気量(cm3)29.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
仕様2サイクル
付属品ノズル、ソケットレンチ
サイズ425(W)×310(D)×415(H)mm(ノズルを除く)
燃料混合ガソリン
風速(m/s)72.5m/s
風量12.3m3/min
タンク容量600ml
排気量25.4cc
1個
¥60,900
税込¥66,990
翌日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に
仕様スークプラグ:NGK BPMR7A
風量(m3/min)14
全長×全幅W×全高(mm)(外形)354×435×495
乾燥質量(kg)(本体)9.1
燃料タンク容量(L)2
始動方式リコイルスタート
最大風量(m/s)90
排気量(cm3)62
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487
使用燃料2サイクル混合燃料(50:1)
風量(m3/min)23.9
乾燥質量(kg)10.5
燃料タンク容量(L)1.98
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグCMR7H
エンジン形式リコイルスタータ
最大風速(m/s)108.9
エンジン総排気量(cm3)79.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
圧倒的な大風量モデル
30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。
クルーズコントロールレバー採用
ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途造園、緑地管理作業に
使用燃料混合燃料
風量(m3/min)30.3
風速(m/s)94.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544
乾燥質量(kg)10.6
燃料タンク容量(L)2.56
スパークプラグNGK CMR7H
キャブレターダイヤフラム
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)79.9
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)21.8
最大風速(m/s)105.6
質量(kg)9.6
燃料タンク容量(L)2.1
騒音レベル(dB(A))77
排気量(cm3)65.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
横幅965mmで直径25cmのブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。
340リットルと十分な大容量を誇り、軽量化も図ったホッパーケースは取り扱いも簡単。
組み立て式なので未使用時にはバッグをたたんで収納スペースもとりません。
手に取りやすい価格を実現した和光のスイーパーを是非お試しください!
質量(kg)31
ブラシ直径(Φmm)254
内容積(L)約340
横(mm)965
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
風量(m3/min)10.7
燃料タンク容量(L)0.66
最大風速(m/s)76.5
1台
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
質量(kg)本体乾燥:5.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×410×435
風量(m3/min)10.7
燃料タンク容量(L)0.66
最大風速(m/s)76.5
排気量(cm3)25.4
1台
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
吹き飛ばし専用
エンジン始動ラクラク機構搭載
肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に
風量(m3/min)12
風速(m/s)70
セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1
質量(kg)4.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む)
排気量(mL)25.4
使用燃料潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)0.45
運転音(dB)83
始動方式リコイルスターター
混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1
エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741
質量(kg)7.8
高さ(mm)1090
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)0.36
荷台寸法(長さ)(m)0.23
全幅(m)0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ
材質スチール
幅(mm)470
全長(mm)1180
質量(kg)9.6
奥行(mm)435
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)200
すくい板幅(mm)340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。
風量10m3/min
付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ
色レッド
本体質量(kg)4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
軽量で大風量
お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
乾燥質量(kg)(本体)3.6
燃料タンク容量(L)0.55
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR8Y
ブロワ最大風量(m3/min)76.2
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)25.4
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
関連キーワード