16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)3.5 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 質量(g)約895 種類ロープ式 フックFS-93(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

胴ベルト型の墜落制止用器具です。ベーシックなエントリーモデルです。
用途高所での墜落防止 質量(g)約1020 種類ロープ式 規格墜落制止用器具の規格に適合 バックルパススルー 落下距離(m)3.5 フックスチールカバー ランヤード(直径)(Φmm)(ロープ)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)スチール 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8
1本
7,698 税込8,468
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴ベルト型の墜落制止用器具です。軽くて摩耗に強い三つ打ちロープです。程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。
用途高所での墜落防止 質量(g)約1140 種類ロープ式 規格墜落制止用器具の規格に適合 ベルト色ブラック バックルパススルー 落下距離(m)3.5 フック軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(直径)(Φmm)(ロープ)10 ランヤード(長さ)(mm)約1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)アルミ 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8
1本
13,980 税込15,378
13日以内出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1440 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 胴ベルト長さ(mm)1200 セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47113F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1260 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700 ロック機構ロック式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700 セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン 質量(g)1100 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-3669-67 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン 質量(g)1330 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン 質量(g)1090 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700 セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1200 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700 セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F 補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1800 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700 セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F 補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1560 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)