ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)対応
上着のみで袖から胴体・太ももまでをカバーできる静電気対策衣類。
上着のみで着脱しやすいエプロンタイプ。
男女問わず、幅広いサイズに1枚で対応。
腹部にあるホックから接地することで、電気的に接地可能な衣類として使用可能。
仕様(ESD管理値)点間抵抗1×105≦Rp<1×1011
材質ポリエステル
径(Φmm)(ホック)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用
仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式
厚さ(mm)4.16
色本体:グレー、ロゴ:黒
構造バー:3枚合わせ
身幅(cm)(最大)58
マウントG8(マルチマウント)
ソーチェンピッチ(inch)0.325
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中、小型チェンソー用
適合ソーチェーン:21BP-64E
仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式
長さ(mm)370
厚さ(mm)4.16
寸法(mm)ゲージ: .058"
色本体:グレー、ロゴ:黒
構造バー:3枚合わせ
身幅(cm)(最大)56.9
マウントG8(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等
付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)
製品形状Φ12ねじ取付け
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
極数1
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL、C-UL
端子形状はんだ
耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
取付寸法(mm)12×11.2
接点仕様銀
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
回路単極双投
電流容量3A 125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード