イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)丸
色ブラウン
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)角
フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。
家具や家電製品のすべりやキズを防止します。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途オーディオなどの下に
花瓶などの小物の下に
材質表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%
色黒
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状丸
材質天然ゴム
色黒
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。
家具や家電製品のすべりやキズを防止します。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途固定したい家具の脚に
オーディオなどの下に
花瓶などの小物の下に
形状シート
材質表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%
色黒
厚さ×横×縦(mm)2×100×120
1袋(1枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
滑り止め。
貼るだけの簡単取付。
床暖房対応
用途家具/テーブル/OA機器/置物/小物(軽量物用)の脚
材質特殊フェルト
厚さ(mm)1
室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途脚立用脚カバー
材質袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン
適合(脚サイズ)約6×4cm
トラスコ品番489-4618
色白
質量(g)60
底面サイズ(mm)約85×85
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)長方
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。
形状丸
色ブラック
適合SCM-Jシリーズ、SCL-90A~210A、SCLJ90Aおよび120A、SCLシリーズ
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット)
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
四隅にエッジが付いているので、ずれません
机などの家具類の防振・すべり止め
材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています
テーブルなど脚の下につけると床が傷みません
すべり止めとしても効果抜群です
材質天然ゴム
1個
¥219
税込¥241
欠品中
適用機種:CSF-A/CSF-TA
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
適用機種:CSF-A/CSF-TA
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
1台
¥2,598
税込¥2,858
45日以内出荷
1台
¥2,598
税込¥2,858
45日以内出荷
四隅にエッジが付いているので、ずれません
机などの家具類の防振・すべり止め
材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています
テーブルなど脚の下につけると床が傷みません
すべり止めとしても効果抜群です
材質天然ゴム
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番116-0827
適合機種TDWGシリーズ
材質脱塩ビ・エラストマー
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番116-0826
適合機種TAFシリーズ、TAUシリーズ
質量(g)90
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
踏台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット)
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※踏台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。
丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
はしごの交換用脚部すべり止めキャップです。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途すり減った端具の交換に。
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。
材質ナイロン・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000011
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)
医薬品医療機器等法一般医療機器
開脚前後転に最適な幅50cmの連結式カラーマット。表面には縫い目がなく糸のほつれを気にせずご使用いただけます。
材質外被:ペットボトル再生ポリエステル4号抗菌帆布、芯材:発泡ポリエチレン積層体(ミラプランクレイヤー)
質量(kg)4.5
寸法(cm)幅50×長さ200×厚さ5
滑り止め効果裏面すべり止め付
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 16mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 70mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 55mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。
材質ナイロン・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000011
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)・膝(11)・大腿下部(13)・大腿中央(11)
医薬品医療機器等法一般医療機器
踏台用部品です。
内容左右各1個セット
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 22mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 38mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
コクヨ 折りたたみイスオプション。折りたたみイスをたたんで収納するとき床面の滑りを止めます。
仕様滑り止め
適合Φ19.1用
区分オプション
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 8mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ