1,969件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
翌々日出荷

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃ 材質(本体)鋼・ABS樹脂 材質(カバー)硬質ポリエチレン 使用環境温度(℃)-20~75 耐荷重N(kgf)490[50]
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 材質(カバー)TPU
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。 ねじ径W1/4 径(mm)(受座)17
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH) 表面処理クロームメッキ 材質(底部)エラストマー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番764-9975 材質アルミダイカスト 質量(g)450 タイプ安定脚(アジャスター付)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
60,980 税込67,078
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
70,980 税込78,078
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
90,980 税込100,078
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
78,980 税込86,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
60,980 税込67,078
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)