粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)660
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)200
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品【ねじ】M12×50mm
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)1.5
高さ(mm)675
奥行(mm)50
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
材質座:ポリウレタンフォーム、脚:スチールパイプΦ38.1(クロムメッキ)、張地:エコPVCレザー
タイプW1800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×460×380
こんなお得な商品も!

テーブル脚 スチール製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×695
脚径(mm)19
ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト
適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
適合ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/Sラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/Sサイドテーブル
質量(g)110
外径×全長(mm)25×155
1セット(4本)
¥499
税込¥549
当日出荷
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン
色ブラック
ジョイントテーブルで連結した天板の両端四隅に使用します。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
従来のワゴンよりも太い丸パイプ脚を採用し耐荷重をアップ!重量物の陳列にも使用できます。 高さが3段階に調節可能
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)5.5
直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部:19.1、枠部分:6
耐荷重(kg)40
深さ(cm)13
仕様脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。
トラスコ品番762-4883
適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質スチール
質量(kg)0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
網はスライド式ですので炭の足し増しを簡単に行うことができ、食材の焼き過ぎ防止にも便利です。火床の凹凸により燃焼効率が良く、ロストルがないので片付けが簡単です。
用途スタイリッシュなV型デザインで少ない炭でも効率よく燃焼します。
材質本体:亜鉛メッキ鋼板、脚:スチールパイプ
色サーキットダークグリーンメタリック
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
電話台として、花台・サービス台・サブテーブル等、さまざまな使用が可能です。
グリーン購入法適合
材質天板/棚=パーチクルボード,脚=ステンレスクラッドパイプ
質量(kg)4.3
色本:ホワイト
耐荷重(kg)10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×700
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
白管用。脚が短いショートタイプ。
しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
用途ワークの固定に。
トラスコ品番122-9184
幅(mm)950~1010
型式VL1
高さ(mm)1035~1125
タイプ鋼管用
奥行(mm)600~640
適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
イス脚キャップです
騒音・床の傷防止
イスを動かすときの騒音や床・フローリングの傷を軽減します
きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
カジュアルな雰囲気のオフィスにマッチする、木目調のミーティングテーブルです。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、天板芯材:パーチクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚部:25.4Φスチールパイプ粉体塗装(ブラック)
高さ(mm)720
キャスター無し
天板厚さ(mm)22
丸パイプ用のオネジ付き金具です。パイプに打ち込んで取付けます。
材質鉄(SS400)
表面処理三価クロメート
適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.2
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状キャップ
パイプイスの脚に取り付けることで移動が楽になります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので丈夫です。
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色グレー
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4807
質量(kg)14
高さ(mm)1035~1125
タイプ脚付きバイス
適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
材質/仕上エラストマー樹脂
色黒
タイプ丸パイプ用
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
パイプ脚用キャップです。防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ。騒音・床の傷防止。騒音や床・フローリングの傷を軽減します。
形状丸
寸法(mm)15
色白
コード57113
アズワン品番64-7749-55
1個(4個)
¥329
税込¥362
3日以内出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト
最短寸法(mm)35
最長寸法(mm)70
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
種類ゴム脚
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚
材質塩ビ(PVC)
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
関連資料寸法図(0.02MB)
最短寸法(mm)36
最長寸法(mm)60
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
SLIMタイプ専用グライドです。優れた摩擦抵抗により、高い滑り止め効果が得られます。
用途フローリング、ビニール床タイルなど
1セット
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ