DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質アルミ
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
仕様中空支柱構造
収納寸法・奥行(mm)115
折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に
仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能
トラスコ品番818-4749
適合機種CSD100F、CSD125F
材質アルミ
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
材質アルミ合金
仕様爪先板付き
適合DWJ-96、DWJ-STA96用
長さ(mm)(手すり)1288
質量(kg)3.6
パイプ径(Φmm)32
設置寸法(高さ)(mm)900
アズワン品番64-6729-38
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途大掃除、洗車、DIY等で!
質量(kg)(約)6.9
段数3
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×56×140.5
高さ(cm)天板まで:(約)71
天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)265×360
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×25×150
寸法(幅W×奥行D)(cm)踏板1段目~2段目:(約)36×21
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150
仕様仮設工業会単品承認品
材質(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様折りたたみハンドル付タイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・幅(mm)284
天板寸法・奥行(mm)160
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台 ハンドル付
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
収納場所を選ばない折りたたみ式で、厚み約114mmのコンパクト設計。
アルミ製で超軽量だから女性でも持ち運びが簡単。
天板が広く、手すりつきなので作業も安全・ラクラク!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)64
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミニウム
表面処理アルマイト
形状(構造)折りたたみ式中空支柱構造
支柱(mm)20×38.8
検定規格製品安全協会認定
踏ざん間隔(mm)286
支柱角度70度
天板寸法・幅(mm)325
天板寸法・奥行(mm)254
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120
仕様組立式
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。折りたたみ式で収納に便利。上枠付きで安心安全に使用可能。安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 アルミ 2段/3段 上枠付き 手すり付き 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 軽量
奥行(mm)ステップ:約70
耐荷重(kg)100
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)530
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
用途作業用踏台からの落下防止に
材質アルミ
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
全方向枠付きの安心・安全設計!
折りたたみ式FRP製伸縮作業台。
正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。
枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。
30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ、FRP
収納厚(mm)380
収納寸法・幅(mm)1150
手すり高さ(mm)1110
天板寸法・幅(mm)560
天板寸法・奥行(mm)450
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903RA-4
材質アルミ
段数4
全高(mm)1435
設置寸法・奥行(mm)750
設置寸法・幅(mm)515
全高(m)1.44
収納寸法・幅(mm)515
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1520
天板寸法・幅(mm)238
天板寸法・奥行(mm)135
1個
¥11,900
税込¥13,090
欠品中
電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ合金
作業床面広さ(mm)600×500
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
材質アルミ合金
寸法(mm)幅広踏ざん:75
段数3
最大使用質量(kg)150
高さ(m)上わく:0.9
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)80.2
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
トラック運転手の飛び降り事故を防ぎます。あおりを立てている時、倒した時、どちらの状態でも使用できます。ふらついても手がかり枠があるので転落しません。手がかり枠が折り畳めるので、少ないスペースで収納できます。脚の伸縮により、あおり・荷台の高さにぴったりとフィットします。
用途トラックの荷台への昇降用。トラック用/フック付き/荷台昇降/手がかり枠一体型/荷台はしご/タラップ/手すり付き/はしご/梯子/ハシゴ/脚立/アルミ/軽量/安全/業務用/運転手/ドライバー
材質アルミニウム合金
寸法(mm)ステップ:400×150
質量(kg)17.7
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×1914×200
最大使用質量(kg)120
フック高さ(mm)(上)1388~1628、(下)989~1229
ステップ数5
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。
取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。
黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。
SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。
※重量:約2.7kg
※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
トラスコ品番623-9385
適合機種SEK
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
天板が広く、手すり付きなので作業も安全・楽に行えます。
アルミ製で軽いので、簡単に持ち運びができます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
耐荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)288
収納寸法・奥行(mm)240
ステップ間隔(mm)288
天板寸法・幅(mm)285
天板寸法・奥行(mm)256
関連キーワード