安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。
高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。
カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。
たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。
最大使用荷重(kg)100
材質ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニル
色ブラウン(BR)
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×300
収納寸法・幅(mm)360
収納寸法・奥行(mm)160
収納寸法・高さ(mm)330
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
材質ラバーウッド
設置寸法・奥行(mm)470
設置寸法・幅(mm)380
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)変数不可
正面踏ざん有効幅(mm)100.2
材質アルミ製
使用角度(°)80~90
材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
空間に調和するブラックカラー。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)298
天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製
仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)74
材質アルミ
使用角度(°)75
材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
収納寸法・奥行(mm)135
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。
シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。
折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。
洗車など見えない箇所も隅々まで。
コンパクトなのでアウトドアに。
タンスの上など、届かない場所もラクラク。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)326
天板寸法・奥行(mm)162
間伐材からできた、自然にもやさしい、丈夫で乗っても安心な踏み台。便利な引き出し式の、2段型。木のぬくもりが生活に溶け込む、柔らかな風合いとしっかり構造。耐荷重200kgでも軽量。荷重や水・湿気に強い「ひのき」と、反りにくい「パイン」が組み合わさった丈夫な台。小物を置く飾り台としても活躍。国内で加工・組立して「日本製」
用途踏み台、作業台、玄関台、ステップなどに。キッチン/洗面所/押入れ/玄関/物置/収納
材質パイン・ヒノキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×35×40
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
広げるだけで簡単組立!。折りたたみ式でコンパクトに収納。アウトドアでの使用や踏み台などに。簡易的なイスに!。高い所への足場に!
最大使用荷重(kg)80
材質ポリプロピレン
天板寸法(mm)290×220
裏表に刈込鋏を入れ、木、キャタツにぶらさげる事ができます。500mLペットボトルも入ります。
使用荷重(kg)2.5
コード110535
アズワン品番64-8284-60
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.75
仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番818-5772
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)220
質量(g)31
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.75
仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番818-5771
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)360
質量(g)203
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載
脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付
狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状
空打防止機構
ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め
家具製造
薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ
トラスコ品番378-0261
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.98~2.26
使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1
空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241
使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U
使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!
仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah
セット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1
質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)
直径(Φcm)伐採能力:最大約10
入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)
使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m
チェーンスピード(m/s)5.2
充電時間(時間)バッテリー:2~3時間
動作電圧(V)DC18
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。
疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。
太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。
おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。
高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。
折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。
従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。
刃渡り(mm)360
折込可
使用時寸法(mm)765
収納時寸法(mm)405
切り幅(mm)1.4
目数6.5枚目/30mm
キッチンや洗面所などで役立つ踏み台。シンプルでスタイリッシュなデザイン。
インテリアになじむ木製天板がおしゃれ。キッチンでのお手伝い、洗面所での歯磨きや手洗いに。
脚立やスツールとして大人も使用可能。
最大使用荷重(kg)100
材質本体/スチール(粉体塗装) 天板/天然木積層合板(ラッカー塗装)
段数1
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×20
高さ(cm)20
天然木デッキが一体になったガーデンポーチ。室内から庭につながる心地よいテラスが生まれます。
材質ポーチ・フレーム:アルミニウム/デッキ:天然木
使用工具電動ドライバー・ドリル、シャベル、スケール、水平器、軍手、マスキングテープ、マーカー、脚立など
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)。何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。
メッキユニクロ
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)。何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。
メッキクロメート
関連キーワード