全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
天板寸法・幅(mm)300
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。
両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。
支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。
支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
仕上アルマイト仕上(支柱のみ)
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)184
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)340~349
最大使用荷重(kg)100
天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60
踏面幅(mm)41.3~60.0
関連キーワード