2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-2
RoHS
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)20 取扱説明書(0.51MB) 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1) すみ肉のど厚(mm)10 アンダーカット深度(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4) 角度測定精度(°)±0.7
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-3
RoHS
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 回転子を備え、多種の測定が可能です シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)