20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860 有効寸法(mm)(作業幅)400
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895 質量(kg)20 サイズ(ベルト)M29 タイプ手動式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。 グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所 剤形液剤(原液) 適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等) 希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)830 質量(kg)24 サイズ(ベルト)A44 タイプ動力式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 モーター80W/100V プーリー(主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△ 材質特殊ビニロン紙 使用可能回数数回
1パック(500枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質バリアNY18/PE60 種類平袋(チャック・テープ付)
1パック(50枚)
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数56 容量(L)4.5 穴径(Φmm)2 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
1枚ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ワリフ(根切)
育苗箱の下に敷くことで、箱の裏に土や根が付きにくくなります。 軽量なので取扱いが容易で、丈夫なので繰り返し使用ができます。
用途根を傷めず健苗を育てる。 長さ(m)50 遮光率(%)-
1巻
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機 周波数(Hz)50 質量(kg)23 容量(kg)3.5(ホッパー) 主軸回転数(min-1[r.p.m])3500 寸法(mm)598×357×628 ワット数250W 種別インペラ脱ぷ方式 仕様【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V 関連資料(0.43MB)
1台
159,800 税込175,780
欠品中

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数1034 容量(L)5.5 穴径(Φmm)2.8 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L)0.35 仕様(能率)約1秒/株 付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1箱(500枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4(コードリール式) 定格時間15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1 容量(g)(白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷