377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質水草
1枚ほか
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
用途車両のスタック状態からの脱出に 材質PP 寸法(mm)180×600×12.5
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番EA912A-23 寸法(mm)635×203
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

雪道やぬかるみなどの悪路からの緊急脱出に便利です。折りたたんでコンパクトに収納できます。段差にも対応できます。
用途冬場の急な雪害トラブルやぬかるみからの緊急脱出の備えに。 仕様コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入) トラスコ品番819-3310 材質ポリプロピレン・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)700 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×600×12 2018年トラスコ掲載ページ9 0850
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

緊急脱出用スタックラダー グリーンクロス 動画あり
『緊急脱出用スタックラダー』は、雪道や泥道、砂地など、車両がスタックしてしまった際に、その状況から脱出するための道具です。タイヤの下に敷くことで、タイヤと路面の間に摩擦を増やし、駆動力を高めます。これにより、スタック状態から抜け出すことができる可能性を高めます。雪道だけでなく、泥道や砂地など、様々な悪路に対応できます。使用しない時はロール状に巻いて、付属している持ち運びに便利な専用ケースに収納でき、車内に常備しても場所を取りません。悪天候や過酷な状況で使用することを想定し、耐久性のある素材で作られています。
用途冬場の雪道でタイヤが空回りしてしまい、前に進めない場合に。雨などでぬかるんだ道でタイヤが埋まってしまい、動けなくなった場合に。海や川などの砂浜でタイヤが砂に埋まってしまい、動けなくなった場合に。 付属品専用ケース 収納方法ロール状巻 耐荷重(t)6
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸めてコンパクトに収納できるケース付き(手持ち付き)。雪道や砂地、ぬかるんだ道路などで起こる自動車のタイヤスタック(タイヤの空転)に対応するための脱出用具です。スタックラダーを、空転してしまうタイヤの地面側に差し込んで使用します。スタックした状態に合わせて形を合わせやすいゴム製です。表面がゴム製なのでタイヤに噛みやすく、内部にはワイヤーだ入っているので強い力や変形にも耐える構造です。丸めたり広げたりと形を変化させることで、スタックしている状況に合わせてセットすることができます。
材質高強度ゴム(ラダー)/亜鉛メッキ鋼(ケーブル) 質量(kg)(約)4.45 寸法(cm)(約)21.5×80×3 収納時寸法(cm)(約) 20.5×23×18
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に 材質樹脂、炭素鋼 寸法(mm)134×75×25 質量(g)145
1個
829 税込912
当日出荷

セーブインダストリー雪道脱出!スタックラダー
雪道や砂地、泥などのぬかるみなどで、タイヤがスタックして車が動かなくなったときの脱出用のラダーです。ゴム製ですので、自由に曲げたり、広げたり、たたんだりできるのでスタックした形状に合わせて、最適な対応ができます。従来のプラスチック製品と違い、凹凸の路面状況でも楽に脱出可能です。内部にはワイヤーが入っているので、強い力や変形にも十分に耐えることができます。ぬかるみにスタックしたタイヤの下に、この脱出用ラダーを敷いて車をゆっくりと発進してください。スタックの状態によって自由に対応してください。
仕様商品サイズ:215×600×30mm 商品重量:2,400g 個装サイズ:157×167×230mm 本体材質:TPR樹脂 金属部材質:スチール金属部 カバー材質:EVA樹脂 収納袋材質:ポリエステル アズワン品番65-3402-83
1個
4,790 税込5,269
13日以内出荷

雪道やぬかるみからの脱出に。段差にも対応できる3枚連結式ボード。スリップしたタイヤの下に敷くだけ。使用後は折り畳んでコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン、鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)700 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約180×600×12(使用時)
1セット(2枚)
4,398 税込4,838
翌日出荷

緊急時にガラスを割って脱出! 蓄光ストラップで暗くても見つけやすい シートベルトカッター付き
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ストラップ:シリコーンゴム 質量(g)33 寸法(cm)84×28×22
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

緊急脱出マットのスノーグラバーマット雪道、ぬかるみの脱出用特殊な網目構造
材質PP 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)235×605×13
1セット(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用。ホルダー付
付属品ホルダー 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。 セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド 適合タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定) 材質ナイロン66 サイズタイヤレスキュー形状 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2
1箱(12本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット付きで簡単に取り付け可能です。 超軽量でコンパクトなので場所を取りません。
対応245/70R19.5 ホイール14~19.5インチ用
1ペア
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。 パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。 シートベルトカッター付き。
材質カーボンスチール、ABS、他 質量(g)約150 サイズ(mm)約190×73×35
1個
698 税込768
当日出荷

雪道やぬかるみなどで車が立ち往生した場合の簡易脱出ボードです。折り畳みが出来るのでコンパクトに車載できます。左右タイヤ分2枚入りです。
用途車の雪道脱出用に最適です。 トラスコ品番494-6715 材質ポリプロピレン鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)600×180×12厚(1枚のサイズ)/折畳時:300×180×25厚(1枚のサイズ) 質量(g)700(1枚の重量)
1箱(2枚)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ミニバン、大型車のタイヤにも対応できる大型脱出ボードです。タイヤと路面の間にセットするだけです。大型のタイヤや中型のトラックにも対応できるワイド25cm幅のボードです。突起状の大きな網目がしっかりタイヤをグリップします。ゴムボードがタイヤのスリップを防ぎ、裏面には凍った路面に食い込むスパイク付。
用途砂地、湿地などの泥やぬかるみで動かなくなった時に素早く脱出させることができます。 トラスコ品番628-8097 材質ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
材質リサイクルPP 厚さ(mm)81 質量(kg)2.6 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)653×230
1セット(2セット)
6,440 税込7,084
翌日出荷

窓割りハンマー・シートベルト切断カッター・平面ハンマーを搭載しています。ハンマーに特殊鋼を使用している為、破壊力が強いです。
種別BS-975 197×72×24mm アズワン品番3-7821-01
1個
979 税込1,077
当日出荷

自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。
材質(ハンマー)炭素鋼 固定方法(固定用専用ホルダー)19.2×7.3cm 材質(刃)ステンレススチール 材質(ボディ)エンジニアリングプラスチック ハンマータイプ17.2×7cm
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼 アズワン品番65-5661-06
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

長谷川刃物脱出ツール
車の事故、水没などの災害で車内に閉じ込められた際に素早く脱出するための車内常備品です。鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割ることができます。車内取付用の固定ホルダー付です。本体はわずか60gのため、女性でも簡単に使用できます。
材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)205 機能シートベルトカッター サイドガラス破砕
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。 災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。 シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。 JIS-D5716製品規格適合品
材質ABS樹脂、炭素鋼 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×70×20
1個
749 税込824
当日出荷

セット内容5本セット 材質ABS樹脂+炭素鋼 寸法(mm)134×75×25 質量(g)約150
1セット(5本)
3,198 税込3,518
当日出荷

DH-02 脱出ハンマー 鋏付 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス脱出ハンマー 鋏付
自動車側面のガラスを簡単に割ることが可能!特殊形状で熱処理により硬く焼き入れ。ハサミは強靭でシートベルトの切断など非常時に使えます。
用途車両からの脱出時に セット内容ハンマー、鋏、設置ケース 材質本体ハンドル/ABS、金属ヘッド:SC材HRC48° 寸法(mm)165×70×20 質量(g)320 メーカー商品コード6300003714
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

EM-367 エマーソン 緊急脱出用ハンマーGS EMERSON(エマーソン) 動画あり
水没や車両事故で車内に閉じ込められた時に!! ドイツGS認証検査にて、安全性の規格に合格しています。
付属品ホルダー、取付けネジ(金属用)、取付けネジ(プラスチック用) 、両面テープ 材質本体:ABS樹脂、ハンマー:タングステン合金、カッター:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ABS樹脂 質量(g)210 (本体:185 / ホルダー:25) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×225×31
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

EM-382 緊急脱出用ハンマー パンチショット EMERSON(エマーソン) 動画あり
小型携帯型脱出ハンマー。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。ハンマーはスプリングを利用した"パンチショット"構造ですので押し当てるだけで、力の弱い方でも強化ガラスを簡単に割る事が出来ます。"パンチショット"は腕を振れない狭い空間や水没時に特に有効です。コンパクトボディでもシートベルトカッターを内蔵しておりシートベルトが外れない状況にも対応可能
材質●本体:ABS●キャップ:PC●ハンマー:タングステン●プレート:アルミ●カッター:ステンレス●リング:スチール 質量(g)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×22.5(リング部含まず) リング径(Φmm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

雪道でのスタックトラブル時に大活躍します。角度を調節することにより段差にも対応できます。折りたたんでコンパクトに収納できます。雪道・砂地・湿地などのぬかるみで車が動けなくなった時に簡単に脱出させることができます。
トラスコ品番434-7931 材質ポリプロピレン、鉄(亜鉛メッキ) 幅(cm)180 長さ(cm)600
1箱(24枚)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
257 税込283
4日以内出荷

車の常備品 緊急時の衣類カットにも使用できます。(シートベルトカッター) 単層の安全ガラス破壊に(メタルパンチ) ホルダー付き
エスコ品番EA983ZZ 材質プラスチック 幅(mm)75 厚さ(mm)15 全長(mm)185
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

非常時のドアや窓のこじ開けに役立つ、備えにおすすめの一本です。
仕様●サイズ:全長41.3cm アズワン品番68-4103-66
1個
679 税込747
8日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)庫内安全脱出ノブ
閉込め事故防止用脱出ノブです。 ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 材質(ノブ)ポリアミド(PA66) 材質(座金)ステンレス(SUS304)
1個
1,012 税込1,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。
寸法(cm)固定用専用ホルダー:19.2×7.3、緊急脱出ハンマー:17.2×7 材質ハンマー:炭素鋼、カッター:ステンレススチール 材質(ボディ)エンジニアリングプラスチック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ライフハンマー車載緊急脱出ツール
オランダライフセーフティプロダクツ社製ライフハンマーは1982年の発売以来、 累計販売2000万本を誇る世界が認めた車載用緊急脱出ツールです。GSマーク、TUVマーク取得。FSCミックス採用
用途緊急時の避難脱出用ハンマー トラスコ品番656-1404 材質ハンマーヘッド:セラミック、カッター:ステンレススチール、グリップ(オレンジ部分):TPE、グリップ(グレー部分):PA66 (ポリマー) オレンジ 硬度1140(HV)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

水中使用OKレスキューハンマーキーホルダーです。災害時、水没時に役立つレスキューハンマーです。車内に閉じ込められてもシートベルトカッター&ハンマーで脱出可能です。
用途レスキューハンマーとして 材質ABS 寸法(mm)122×78×32 ブラック 質量(g)26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

突然の積雪・凍結時に!。緊急脱出用タイヤネット。いざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着。スパイクピンで緊急脱出!。収納袋付き。コンパクト収納
付属品フック、手袋、収納袋 材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET 質量(kg)約3.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
1セット(6個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。 鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。 従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 555
1個
1,319 税込1,451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ一台で防災水害アウトドアの備えに!FMラジオ内蔵 脱出ハンマー付き多機能ダイナモライト
電力(W)懐中ライト(強1、弱0.5)、ランタン(強1、弱0.5、赤色1) バッテリー容量(mAh)モバイルバッテリー:2000 付属品充電用microUSBケーブル 入力microUSB:DC5V/1.2A 出力USB:DC5V/2.1A 充電時間(時間)約3 本体寸法(mm)約70×273 質量(g)約420 仕様ワイドFMラジオ、ダイナモ発電
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷