21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別男性用
1個(120g)
1,898 税込2,088
当日出荷

天然はちみつと水あめでできた自然派脱毛ワックス。塗る、貼る、はがすの簡単3ステップ脱毛。
1個(140g)
1,390 税込1,529
当日出荷

電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
689 税込758
当日出荷

お風呂で出来る、うるおい泡脱毛!肌しっとり、翌日もすべすべ持続! 剃るより断然キレイな仕上がり 剃った場合、表面に出ている毛を直角にカットするので、表面に毛の断面が残り翌日には伸びてきた毛がチクチク・・・。アミューレなら、泡がムダ毛を1本1本からめとり、根元からスッと抜くから、抜き後キレイで、すべすべ期間が長持ち 肌をおさえて、毛だけを掴んでやさしく抜くので、スッと穏やかな抜き心地です。 ワキ用フレーム付き デリケートなワキのお手入れには、付属のワキ用フレームをつけてお使い下さい。
1個
3,990 税込4,389
8日以内出荷

気になる鼻毛を簡単ケア。くるっと回すだけ、鼻孔を傷めない大型ガード付き。
1個
399 税込439
当日出荷

サボテンノーズワックスPLUS AIVIL 動画あり
レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。 累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!! 鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
1セット(4回分)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
1,090 税込1,199
当日出荷

クラシエホームプロダクツ販売エピラット 除毛クリーム 敏感肌用
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷

1個(14枚)
899 税込989
翌日出荷

私の肌はムダ毛知らず。 50万回ショット VIOもワキも全身OK! 冷却機能で痛くない。
仕様ショット数:50万回+700回(予備ショット) セット内容遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、照射面:PC樹脂 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)36 本体質量(g)332 機能PL光脱毛(レベル8段階)、ディスプレイ(カウントアップ式)、冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)、自動連続照射モード 保証期間1年 電源供給方式コード式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×145×52 照射範囲4.5cm2
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷

ワックスが誰でもかんたんに塗れる専用シートです。「オールワックスワイパー」や樹脂ワックスと一緒にお使いください。 専用の特殊トリプルシート(3層構造)で明るいきれいなツヤにムラなく仕上がります。 専用トレイに入れて使うので液が飛び散らず手が汚れません!
商品タイプ取替シート 種類ワックス用 シートサイズ(mm)約260×約220
1箱(5枚)
399 税込439
当日出荷

1個(150g)
1,080 税込1,188
翌日出荷

オールワックスシート リンレイ 動画あり
時間も手間も1/3、立ったままラクラクワックスがけ! たっぷりワックスが詰まった3層構造の特殊シートで、はじめてでもムラなくキレイに仕上がるワックスシートです。 本格樹脂ワックスで、大切な床をキズや汚れから守って長持ちさせ、明るく自然なツヤを出します。 全部使わなくても乾燥しない個包装タイプ。ワックス効果は4ヶ月。10分で乾燥します。
タイプワックス アズワン品番64-1133-25
1個(4枚)
509 税込560
当日出荷

レキットベンキーザー・ジャパンヴィート ピュア脱毛ワックスシート 敏感肌用
ヴィートよりピュア脱毛ワックス敏感肌用が新登場!
タイプ敏感肌用
1個(20枚)
979 税込1,077
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

レキットベンキーザー・ジャパンボタニカルズ 除毛クリーム 敏感肌用
除毛クリームボタニカルが新登場!2つの植物由来保湿成分を配合。
1個(210g)
1,490 税込1,639
翌日出荷

ワイパーにつけて軽く塗るだけ、だれでもカンタンに床ワックスがかけられます。 ワックス液はしっかりツヤを出す樹脂タイプです! 乾燥時間は約3分、お掃除のついでにワックスがけができます! ワックス効果は約1ヶ月持続します。 1枚で約2畳分、1袋で約20畳の広さをワックスがけできます。
使用場所フローリング
1個(10枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両 成分グリコール
1個(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はちみつと植物性の水あめを使用!デリケートな部分にも使える水溶性シュガーワックスです。自宅でエステ脱毛!根元から引き抜き、ツルスベ効果長持ち。ブラジリアンワックス脱毛はムダ毛に密着し、短い毛まで根元から引き抜きます。温め不要で手間と低温ヤケドの心配なし常温タイプの水溶性ワックスなのでウォーマーが要らず、温める手間がありません。簡単に洗い流せる
1個(65g)
1,390 税込1,529
8日以内出荷

ハイパワーなのに、お肌にやさしい。 HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの 3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら 理想のツルすべ肌に。 軽量&コンパクトボディで使いやすい。 高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。 選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。 もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。 顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。 医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書 寸法(mm)58×39×56 ホワイト 電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A 本体質量(g)256 機能ICE冷感モード 最大消費電力(W)60 波長(nm)590~1200 出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2) 照射モード全モードノンストップ モード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード 冷却面積7.4cm2 照射方式フラッシュ方式 照射範囲40万回以上クリア 冷却温度(℃)体感温度15以下 出力調整6段階+ICE
1台
49,800 税込54,780
6日以内出荷

アレッポの石鹸はオリーブオイルをふんだんに使用した石鹸です。オリーブオイルは人の肌とよく似た組成を持つオレイン酸を多く含んでいます。そのため、汚れを落としつつも脂肪酸を補うので、洗い上がりのお肌になめらかな潤いを残します。また、スクワレンなどの成分も含まれていますので、お肌を健康に保ちます。デリケートなお肌の方におすすめな伝統的な石鹸です。
成分石鹸素地(オリーブオイル90%・ローレルオイル10%)
1個(200g)
669 税込736
当日出荷