27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(14枚)
899 税込989
翌日出荷

ワンランク上の布粘着テープ。 重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質基材スフ布・粘着剤合成ゴム系 厚さ(mm)0.29 寸法(幅Wmm×長さLm)50×25 伸び(%)8 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)9.25 引張強度(N/10mm)73.4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力
1巻
469 税込516
当日出荷

自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別男性用
1個(120g)
1,898 税込2,088
当日出荷

電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
689 税込758
当日出荷

天然はちみつと水あめでできた自然派脱毛ワックス。塗る、貼る、はがすの簡単3ステップ脱毛。
1個(140g)
1,390 税込1,529
翌々日出荷

はちみつと植物性の水あめを使用!デリケートな部分にも使える水溶性シュガーワックスです。自宅でエステ脱毛!根元から引き抜き、ツルスベ効果長持ち。ブラジリアンワックス脱毛はムダ毛に密着し、短い毛まで根元から引き抜きます。温め不要で手間と低温ヤケドの心配なし常温タイプの水溶性ワックスなのでウォーマーが要らず、温める手間がありません。
1個(145g)
1,890 税込2,079
8日以内出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
1,090 税込1,199
当日出荷

肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)9.1
1セット(1巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンダーラップの皮ふへの接着、テープ自体の粘着力アップに使用するテープです。
成分エタノール、樹脂、液化石油ガス(噴射剤)
1本(220mL)
859 税込945
当日出荷

太く手ごわい毛もしっかり除毛。 清潔感のあるつるすべ肌になれる除毛クリーム。 専用スポンジ付き。
シリーズギャツビー 性別男性用 商品タイプフォームタイプ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
809 税込890
翌日出荷

クラシエホームプロダクツ販売エピラット 除毛クリーム 敏感肌用
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷

サボテンノーズワックスPLUS AIVIL 動画あり
レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。 累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!! 鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
1セット(4回分)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ 質量(g)134 電源単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)42×140 全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60 保護等級IPX6 光源LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

気になる鼻毛を簡単ケア。くるっと回すだけ、鼻孔を傷めない大型ガード付き。
1個
399 税込439
当日出荷

いつでもカンタン、手・指の汚れ・バイ菌をしっかりふきとるアルコールタイプの除菌用ウエットシート。
シートサイズ(mm)150×200 仕様アルコール シリーズキレイキレイ 商品タイプ携帯用 効果除菌
1パック(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クラシエホームプロダクツ販売エピラット 脱色クリーム 敏感肌用
日本うまれの脱色クリーム敏感肌用
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(110g)
899 税込989
当日出荷

ハイパワーなのに、お肌にやさしい。 HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの 3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら 理想のツルすべ肌に。 軽量&コンパクトボディで使いやすい。 高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。 選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。 もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。 顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。 医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書 寸法(mm)58×39×56 ホワイト 電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A 本体質量(g)256 機能ICE冷感モード 最大消費電力(W)60 波長(nm)590~1200 出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2) 照射モード全モードノンストップ モード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード 冷却面積7.4cm2 照射方式フラッシュ方式 照射範囲40万回以上クリア 冷却温度(℃)体感温度15以下 出力調整6段階+ICE
1台
39,800 税込43,780
6日以内出荷

柔らかで滑らかな肌触りが着心地ちがよく、軽い素材です。両サイドがマジックテープ式。ボディ・脱毛等に多くご使用されています。
ネイビー サイズフリー(大人) 長さ(cm)80 アズワン品番68-5097-56
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷

柔らかで滑らかな肌触りが着心地ちがよく、軽い素材です。両サイドがマジックテープ式。ボディ・脱毛等に多くご使用されています。
ブラウン サイズフリー(大人) 長さ(cm)80 アズワン品番68-5097-55
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷

柔らかで滑らかな肌触りが着心地ちがよく、軽い素材です。両サイドがマジックテープ式。ボディ・脱毛等に多くご使用されています。
ネイビー サイズフリー(子供) 長さ(cm)60 アズワン品番68-5097-58
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷

柔らかで滑らかな肌触りが着心地ちがよく、軽い素材です。両サイドがマジックテープ式。ボディ・脱毛等に多くご使用されています。
ブラウン サイズフリー(子供) 長さ(cm)60 アズワン品番68-5097-57
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷

CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。お客様の肌をいたわる優しい触り心地。色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。マジックテープ付でボディー、脱毛の施術の際に使いやすいオープン型。お洗濯時には、目の細かい洗濯ネットを使用されることをお勧めします。(糸くず防止のため)
ピンク サイズフリー 長さ(cm)82 アズワン品番68-5096-55
1枚
2,988 税込3,287
5日以内出荷

CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。お客様の肌をいたわる優しい触り心地。色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。マジックテープ付でボディー、脱毛の施術の際に使いやすいオープン型。お洗濯時には、目の細かい洗濯ネットを使用されることをお勧めします。(糸くず防止のため)
ホワイト サイズフリー 長さ(cm)82 アズワン品番68-5096-56
1枚
2,988 税込3,287
5日以内出荷

CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。お客様の肌をいたわる優しい触り心地。色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。マジックテープ付でボディー、脱毛の施術の際に使いやすいオープン型。お洗濯時には、目の細かい洗濯ネットを使用されることをお勧めします。(糸くず防止のため)
ブラウン サイズフリー 長さ(cm)82 アズワン品番68-5096-57
1枚
2,988 税込3,287
8日以内出荷