屋上防水に適したステンレス製
用途防水用
材質ステンレス製
付属品ステンレスビス(プラグ付)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
通気緩衝工法用の脱気筒です。
仕様ABS樹脂・ステンレスキャップ付
高さ(mm)200
危険物の類別非危険物
台座径(Φmm)220
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304
適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
シンプル&スタイリッシュ!
SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました!
トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ!
設置後の美観も優れています。
全高を低く、筒部をスリムにしました。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
SUS-304 オールステンレス製
空気を集めやすいドーム型ベース
ステンレス製プラグアンカーを採用!
オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
材質SUS-304
タイプLSドーム型ベース
全高(mm)178
ベース径(Φmm)190
ベース高(mm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 !
脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。
外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済)
任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。
外筒デザインにナチュラルリブを採用
高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済)
アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm)
材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工)
外形寸法(mm)180×163×221
可動範囲(mm)筒上下可動:約60
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)70.8
台座寸法(mm)140×140
筒径(Φmm)51
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304
適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った脱気装置。
従来の「ダモ脱気盤」から通気性能・品質を改良した商品です。
水は通さないが湿り空気圧は通すフィルター。
特殊フィルターを使用しており、水は通さないが湿り空気は通します。
通気性の良い特殊フィルターの使用とフランジを2mm持ち上げたことによって通気性能を向上させております。
厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。
フランジ部表面に特殊砂付け加工を施しており、防水層との接着性を向上させております。
優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため、強度に優れております。
保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し、劣化を防ぎます。
押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み、剥離を防ぎます。
フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。
押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304(本体、押さえ金具)、特殊フィルター
付属品ダモ脱気フィルター1個につき:押さえ金具固定用ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグレスアンカー5mm×35mm)4本、補強クロス1枚、養生シール1枚
1ケース(2セット)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
肉厚ステンレス使用 !
シンプルで頑丈・高耐久性 !
材質SUS304ステンレス
筒内径(Φmm)42
抜群の耐久性!
SUS-304 ステンレス製脱気筒
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
プラグ施工不要のPレスアンカーを採用!
SUS-304 オールステンレス製
TSオリジナル商品です。
付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)
材質オールステンレス
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。
台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。
台座にPVCですので、塩ビシート工法での脱気に最適です。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。
塩ビシート現場での脱気装置。
材質SUS304(キャップ)+硬質PVC(台座、キャップ保持)
直径(Φmm)底板:186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140
全高(mm)170
外径(Φmm)中筒:42
呼称塩ビ脱気筒
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
塩ビシート防水工法専用設計!
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
トップはSUS-304ステンレス製
ベース部は硬質塩化ビニール製
現場での組み立てが不要!
ナイロンプラグ(6×35)4本付属
パッチ用型紙付きで施工性良好!
空気を集めやすいドーム型ベース
TSオリジナル商品です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
屋上改修工事用の脱気筒。
小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:55×50
全高(mm)71
外径(Φmm)中筒:32
呼称ミニ脱気筒
底板寸法(mm)140角
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
キャップ保持にTPOを採用した、差し込み式脱気筒。
台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。また、TPO保持はキャップの抜き差しを繰り返しても保持力が変わりません。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置。
材質SUS304(本体)+TPO(キャップ保持)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:60×178
全高(mm)178
外径(Φmm)中筒:40.4
呼称ユニオン脱気筒 TPO
関連資料(1.13MB)
底板寸法(mm)200角
取扱説明書(0.61MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
屋上改修工事用の脱気筒。壁際など、立ち上がりが近い場所に設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置
材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:50×113
全高(mm)180
外径(Φmm)中筒:32
呼称サイド脱気筒
底板寸法(mm)140×98
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
屋上緑化工事用の脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。屋上緑化の脱気装置
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140
全高(mm)610
外径(Φmm)中筒:42
呼称屋上緑化用
底板寸法(mm)200角
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)210
台座寸法(mm)Φ180
筒径(Φmm)50
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140
全高(mm)170
外径(Φmm)中筒:42
呼称一般防水用 角型
底板寸法(mm)200角
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)177
台座寸法(mm)200×200
筒径(Φmm)76
1箱(2個)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
屋上断熱工事用の脱気筒。
脱気管を長くとっているため、底面からの断熱層を超えて脱気できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140
全高(mm)220
外径(Φmm)中筒:42
呼称断熱防水用 一重型
底板寸法(mm)200角
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)193
台座寸法(mm)Φ190
筒径(Φmm)60.5
1箱(2個)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。
台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置
材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)
直径(Φmm)底板:190
全高(mm)170
寸法(Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140
外径(Φmm)中筒:42
呼称一般防水用 丸形
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本
適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×
材質ステンレスSUS304
1ケース(2個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋上断熱工事用の脱気筒。
セパレートタイプで、断熱層を挟み込む形で設置する。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140
全高(mm)主脱気筒:220
外径(Φmm)主脱気筒 中筒:42、副脱気筒 中筒:32
呼称断熱防水用 二重型
調整範囲(mm)170~270
底板寸法(mm)主脱気筒:200角、副脱気筒:140角
1組
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1箱(10個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途伸縮による配管の破損防止用の継手
形状ソケット
材質(本体)PVC
材質(パッキン)CR
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
全長(mm)30
仕様配線工事用
効率よく空気を排出し、フクレを防止!
平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・
通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。
金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。
TSオリジナル商品です。
寸法(mm)50×600
電動式シート溶接機(ライスター等)の補助として、電源が取りにくい場所や段差のある溶着できない補修での使用に適しています。
ちょっとしたドレンや脱気筒、コーナーパッチの補修にも大変便利で、別売りのライスターノズルを用途に応じ交換可能で使用することができます。
また、市販のガスボンベが使用できます。
用途防水シートの補修・ドレン、脱気筒、コーナーパッチの補修
付属品平型ノズル・スライドレバー・ヒートコンダクター・転倒防止スタビライザー等
質量(kg)約1.2(ボンベ・スタビライザー装着時)
品番OK85612
熱風温度(℃)約650
適合ボンベ市販用プリンスガスボンベ
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
タックフリータイムが40分間の速乾タイプ
1成分形シリコーン系シーリング材とほぼ同等の硬化性があります。
用途防水下地処理の定番
防止下地処理、コーナーキャント処理に最適
ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理
脱気筒廻りの処理
伸縮目地の補修など
施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能
色グレイ
成分1成分形ポリウレタン系シーリング材
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。
また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!!
別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。
ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。
市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修
付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等
質量(g)約530g(ガスボンベ含まず
使用時間(分)約450(ガス量で変化します)
熱風温度(℃)約400~700
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材!
TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。
従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型!
次作業がスピーディーに行えます。
用途一般内外装ジョイントシール
サッシ廻りのシール
各種塗装鋼板のシール
ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール
ドレン廻りのシールや固定
コーナー・キャント処理
シート防水端末処理
脱気筒廻り
成分変成シリコーンポリマー
色グレー
容量(mL)320×10本
破断伸度(%)570
比重1.45±0.05
引張強度(N/cm2)140
加熱減量(%)2.2
タックフリータイム(分)20
危険物の類別非危険物
性状ペースト状
特性速硬化
1箱(10本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
用途防水下地処理の定番
防止下地処理、コーナーキャント処理に最適
ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理
脱気筒廻りの処理
伸縮目地の補修など
施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能
色グレイ
成分1成分形ポリウレタン系シーリング材
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(320mL)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
関連キーワード