取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)8
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600
コード長さ(cm)150
ドラム容量(L)約20
脱水容量(kg)約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330
質量(g)3800
付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180
容量(L)最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(mm)850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分)
質量(kg)26
電源(V)単相100 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457
定格消費電力175/135W
定格時間連続
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2
種類ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
容量(kg)約2
アズワン品番64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
材質PP/PE/ABS
質量(kg)約2.0
色ブルー
種類ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg
材質鉄
質量(kg)20
高さ(mm)675(ハンドル除く)
ハンドル径(Φmm)445
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35
TKG品番9-0428-0201
TKG品番(2017)6-0385-0201
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
洗濯物の乾燥時間を短縮!。雨の多い梅雨の時期や外干し出来ない花粉の季節に大活躍!
用途衣類などの布製品専用脱水機。※食品用ではありません。
質量(kg)12
間口(mm)Φ170
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])2800~3000
深さ(mm)【ドラム】330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×650
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
10日以内出荷
クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
1300rpmの高速回転モーターで強力脱水!乾きにくい部屋干しでも、追い脱水で乾燥時間を短縮できる脱水機
セット内容本体、押さえフタ、日本語取扱説明書
材質ABS、アルミ、鉄、ステンレス
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
容量(kg)2
定格消費電力(W)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×350×620
電源コード(m)約1.4(アース線長さ:約1.4)
定格時間(分)10
保証期間購入日より12ヶ月
タイマー時間1~5分
防水性IPX4
脱水容量(kg)(最大)1
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
一度にたくさんの水切りが出来る大容量の野菜水切り器。ふたにはロック機能付でつまみを回転させるだけ!ゴム脚がついていて安定感抜群。回転部分が洗えて衛生的。水を流せる水切り口付。
材質容器=AS樹脂、蓋・ザル=ポリプロピレン
質量(g)940
容量(L)6
外径×高さH(Φmm×mm)265×220、(ザル)220×125
耐熱温度(℃)AS樹脂=70、ポリプロピレン=110
食器洗浄機×
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。
付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。
タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。
材質ステンレス
寸法(mm)500×422×693
消費電力(W)140/160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)庫内:228×339
電源(単相/V)100、50/60Hz
定格時間(分)20
タイマー時間最長15分
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ
質量(kg)25
色ホワイト
種類2槽式洗濯機
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120
騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)
洗濯/脱水容量(kg)5
水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
洗濯機可。脱水機可。乾燥機可(60℃)
混率(%)ネル(綿75、ポリエステル25)
撥水プラス防水加工がしてあるので水やしょう油も通しません。
豊富な色・柄展開です。洗濯可脱水可乾燥機可(60℃)。
混率(%)ポリエステル100(裏面アクリルコーティング)
寸法(cm)95×73
機能撥水・防水
首廻り(cm)34~45
1)フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。
2)従来使用されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質18-8ステンレス
寸法(外径×高さ)(mm)450×280
油・水分に強い撥水加工。サイズが大きく体全体をカバー。手触りが柔らかくギシギシ音軽減。洗濯機・乾燥機・脱水機使用可能(乾燥機80℃)
仕様●製品サイズ:幅780×長さ1020mm、衿下810mm、首回り:400~470mm(調整可能)●材質:ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング)
油・水分に強い撥水加工。サイズが大きく体全体をカバー。手触りが柔らかくギシギシ音軽減。洗濯機・乾燥機・脱水機使用可能(乾燥機80℃)
仕様●製品サイズ:幅780×長さ1020mm、衿下810mm、首回り:400~470mm(調整可能)●材質:ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング)
油・水分に強い撥水加工。サイズが大きく体全体をカバー。手触りが柔らかくギシギシ音軽減。洗濯機・乾燥機・脱水機使用可能(乾燥機80℃)
仕様●製品サイズ:幅780×長さ1020mm、衿下810mm、首回り:400~470mm(調整可能)●材質:ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング)
油・水分に強い撥水加工。サイズが大きく体全体をカバー。手触りが柔らかくギシギシ音軽減。洗濯機・乾燥機・脱水機使用可能(乾燥機80℃)
仕様●製品サイズ:幅780×長さ1020mm、衿下810mm、首回り:400~470mm(調整可能)●材質:ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング)
容量 = 14L。材料 = プラスチック。色 = 青。ブラシ種類 = モップバケツ。ハンドル = あり。ローラー式脱水機 = あり。。RS PRO 13
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。食品の洗浄後の脱水に最適です。
従来仕様されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質SUS304
形状角型
仕様取っ手把手タイプ(Bタイプ)
TGK品番0419-32-28-29
型式HF-PD-45-3
質量(g)約2540
穴径(Φmm)3
寸法(cm)45×28×33
1枚
¥37,442
税込¥41,186
6日以内出荷
【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。
天然ローズマリーオイル配合。
洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
甘くロマンティックなスイートフローラルアロマの香り。
背面はコードタイプでサイズ調整が可能です。
動きやすいストレッチ素材です。
材質表/PU(ポリウレタン)フィルム、裏/ポリエステル100%
機能撥水、防水、速乾
洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。天然ローズマリーオイル配合。洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
耐熱温度130℃のリーズナブルな防水シーツ。
表地は撥水性のあるスムースニットで、ズレにくく伸縮性があります。
裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
材質(表)ポリエステル100%<撥水>、(裏)ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!!。【使用後のお手入れ方法】。使用後に洗った後は、洗濯機での脱水後に天日干ししてください。乾燥機にも対応してしますが。吸水性が低下する場合がありますので出来るだけご使用をお避け下さい。濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了します。。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
寸法(mm)400×400
質量(g)140
危険物の類別非危険物
1セット(20枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
新生活にちょうどいい全自動洗濯機8kg。8つのコースを搭載(標準/毛布/お急ぎ/ドライ/ソフト/つけおき/部屋干し/槽洗浄)。洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。チャイルドロック搭載で万が一の時も安心。糸くずフィルター搭載。アジャスター付きで高さ調節簡単。
用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。
質量(kg)33
色ホワイト
タイプコース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄
種類タテ型洗濯機
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)洗濯時:350/405(50/60Hz)
保証期間1年
標準質量(kg)洗濯・脱水:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×94.5
水圧水道:0.03-0.85Mpa
標準使用水量(L)163
洗濯方法うず巻式
取扱説明書(11.34MB)
洗濯/脱水容量(kg)8
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
食べこぼしの横モレを防ぐ、サイドタック付き食事用エプロンです。
首元にやさしくフィットする「やわらかネックフィッター」が、伝いモレを防ぎます。
大きめワンタッチテープ付のため、首周りのサイズ調整が簡単にできます。
耐久性に優れた表裏両面加工により、衣類への汚れが染み込むのを防ぎます。
洗濯機・脱水機・乾燥機(60℃以下)が使用できます。
「トリプルサイドタック」がエプロンを内側に反らせ、食べこぼしの横モレを防ぎます。
滑り止めが付いているため、エプロンが机からズレにくく、食器やトレーが安定します。
床や机を汚さない、ロングワイドタイプのエプロンです。
幅(cm)75
丈(cm)110
防水シーツの下に敷くシーツです。シーツがずれやすいギャッチベッドにも適したサイズです。
厚さ(mm)約1
材質綿100%
幅×長さ(mm)1820×2750
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃以下)
SUS304製のパンチング遠心脱水洗浄丸カゴで、食品などに使用される遠心脱水機にかけられます。部品・食品の洗浄後の脱水に最適です。
材質SUS304
形状丸型
上部外径(Φmm)470
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ