35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600 コード長さ(cm)150 ドラム容量(L)約20 脱水容量(kg)約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

中部コーポレーション野菜脱水機
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分) 質量(kg)26 電源(V)単相100 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457 定格消費電力175/135W 定格時間連続
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330 質量(g)3800 付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180 容量(L)最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(mm)850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]抗菌ジャンボ野菜水切り器
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプバケツ 容量(L)15 外径×高さH(Φmm×mm)307×320 TKG品番7-0264-1201 TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水切りコンテナとセットなので野菜の洗浄保存が楽に出来ます。カート付きで移動も簡単です。
材質リニアポリエチレン 耐熱温度(℃)-50~110
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01 材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm)310 寸法(mm)水槽中筒:Φ235 質量(kg)約17 高さ(mm)850~1120 槽内寸法(mm)Φ235×280 接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
10日以内出荷

1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

手動式遠心機 Hettich 動画あり
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

APD-6.0 高速脱水機パワフルスピンドライ アルミス 動画あり
洗濯物の乾燥時間を短縮!。雨の多い梅雨の時期や外干し出来ない花粉の季節に大活躍!
用途衣類などの布製品専用脱水機。※食品用ではありません。 質量(kg)12 間口(mm)Φ170 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])2800~3000 深さ(mm)【ドラム】330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×650
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

EBM(江部松商事)18-8 ギョーザ絞り器
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。 ステンレス製の餃子絞り器 容量は約5kg。 り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。 ※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス 質量(kg)5 全高(mm)810 外寸(mm)Φ250×H310
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2 種類ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) 容量(kg)約2 アズワン品番64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。 付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。 タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。
材質ステンレス 寸法(mm)500×422×693 消費電力(W)140/160 寸法(直径Φ×高さH)(mm)庫内:228×339 電源(単相/V)100、50/60Hz 定格時間(分)20 タイマー時間最長15分
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
当日出荷

クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトな肌触りです。 耐久性がありますので、業務用洗濯対応です(圧力脱水除く)。 品番:PS1690は水分の吸収・拡散に優れています。
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(160℃以下)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌触りのよいスムース素材を使用したリーズナブルな防水シーツ。 洗濯・乾燥の耐久性に優れ、業務用に最適です。
材質(表)ポリエステル100%、(裏)ポリウレタン100% 寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用オムツカバーの定番です。高温乾燥機にも対応できる耐熱素材を使用しています。 色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。 繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。
仕様乾燥機OK、布用 混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100 生地表/タフタ、裏/スムース ポリウレタンラミネート 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

失禁などで車椅子が汚れることを防ぐ、速乾性に優れた吸水防水素材のカバーです。表面のドライ感が持続します。車椅子のフレームに紐を括り付けて使用します。シミが付きにくく、業務用洗濯機に対応する耐久性の良いカバーです。耐久性・耐熱性に優れます。
材質表面(吸水層)/ポリエステル100%、中身(防水層)/高耐熱PU(ポリウレタン)、裏面(防水層保護)/綿35%・ポリエステル65% 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(耐熱温度160℃)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性を重視した生地を採用しています。耐熱温度130℃で、業務用洗濯・乾燥機に対応。
材質表/綿80%・ポリエステル20%、裏/ポリウレタンラミネート 寸法(幅W×長さL)(mm)900×1600 洗濯方法洗濯○、脱水〇、乾燥機○(130℃以下)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイル生地並の吸収力で、軽くてソフトな肌触りです。脱水後の水分量が少なく、乾燥時間を短縮できます。業務用洗濯に対応!
材質表地/ポリエステル100%、中地/ポリウレタンシート、裏地/ポリエステル100% 形状巻き込み型 寸法(mm)900×1430 加工防水 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(150℃以下)
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯耐久性に優れており、業務用としても最適です。 床ずれ防止を考慮した段差の少ないロック縫製仕上げ。 長さが90~110cm程で、腰周辺をカバーします。
寸法(mm)900×1700 仕様乾燥機OK、抗菌防臭、防水 材質防水部分/ポリエステル65%・綿35%(デニム 耐熱ポリウレタンラミネート)、巻込布/ポリエステル65%・綿35%(デニム) 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用洗濯可能な200cc吸水パンツ。
サイズL 混率(%)表:ポリエステル100、裏:綿80・ポリエステル20 ケース入数10 ウエスト(cm)L:62~106 対応洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(100℃) 吸水量(mL)(目安)約200
1枚
3,898 税込4,288
5日以内出荷

透湿性、防水性に優れたタイプです。在宅介護、業務用にも最適です。 縁取りテープの色でサイズを分けています。
仕様乾燥機OK、紙用、布用、通気 クリーム 混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100 生地表/パイル、裏/ニット ポリウレタンラミネート 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。 材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32) 幅(mm)300 高さ(mm)1030 タイプバックフィルタ 奥行(mm)390 最大真空圧(kPa)14 集じん量(L)7
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分を素早く吸収・分散し、表面にサラット感を保ちます。 裏面全体に防水フィルムを貼り合わせており、水分を通しません。 耐熱性・耐塩素性に優れ、業務用乾燥機も使用できます。
材質ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工) 寸法(幅W×長さL)(mm)1500×1000 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下) 松吉医科器械コード23-2487-00
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドのミニタイプです。新生児・小児用ベッドや外科での部分使い等に。
仕様吸水・防水/寝具プロテクター S 業務用 材質表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100% ベージュ サイズ60×85cm アズワン品番62-7114-84 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)
1セット(20枚)
55,980 税込61,578
取扱い終了

吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドのミニタイプです。外科での部分使いや点滴時のサポートカバーとして。
仕様吸水・防水/寝具プロテクター XS 業務用 材質表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100% ベージュ サイズ38×58cm アズワン品番62-7114-85 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)
1セット(20枚)
27,980 税込30,778
取扱い終了

尿漏れやおねしょ寝汗対策に最適な吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。シーツの上に乗せるだけなのでベッドのサイズを問いません。
仕様吸水・防水/寝具プロテクター M 業務用 材質表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100% ベージュ サイズ85×95cm アズワン品番62-7114-83 吸水量8時間最大2L(1度に約800mL) 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)
1セット(20枚)
76,980 税込84,678
8日以内出荷

尿漏れやおねしょ寝汗対策に最適な吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。両サイドにズレ防止用のたくし込み部分付きです。
仕様吸水・防水/寝具プロテクター L 業務用 材質表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100% ベージュ サイズ190×100cm、 寸法(cm)防水部:100×100 アズワン品番62-7114-82 吸水量8時間最大2.5L(1度に約1L) 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)
1セット(20枚)
109,800 税込120,780
8日以内出荷