「脱臭 タン」の検索結果
強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
こわけ置き!気になる所をすみずみ脱臭!(置き方自由設計)
独自のゼリー状・炭(備長炭+活性炭)がしっかり脱臭!
ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。
交換時期が分かる!(小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
備長炭パワー!下駄箱すみずみ脱臭!。備長炭+活性炭とそれぞれの場所の悪臭に効果的なミネラル成分でイヤな臭いを強力に脱臭します。ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきりわかります。邪魔にならないコーナー置きタイプで、立てても横にしても使用できます。ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)。
用途下駄箱用
シリーズ脱臭炭
さらなる靴のニオイ効果に!こもってつらい靴ムレ臭などを強力消臭。
ギューギューづめの下駄箱にも、ジャマにならずに置ける3個のこわけタイプ。
交換時期まる見え!ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えのサインです。
炭の力で、ニオイの気にならない快適な下駄箱に保ちます。
使用場所下駄箱
商品タイプ本体
シリーズ脱臭炭
サイズ大型
アズワン品番64-1232-08
危険物の類別非危険物
1個(100g×3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
大面積の備長炭ゼリーでクローゼットや押入れなどの大収納空間の気になるニオイを強力脱臭。
ゼリーが小さくなるので、使い終わりがわかりやすい。
隙間に置いても邪魔にならず、しっかり脱臭できる、形状・揮散方式を採用。
使用場所クローゼット
シリーズ脱臭炭
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプジャイアント
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1134-41
危険物の類別非危険物
1個(162g)
¥359
税込¥395
当日出荷
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプレギュラー
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1138-25
危険物の類別非危険物
1個(113g)
¥199
税込¥219
当日出荷
薄さわずか1.9mmのスリムタイプで邪魔にならない
スリムでも炭ゼリー+炭シートのダブルの力で強力脱臭
スリムなのに効果は5~6ヶ月持続
小さくなり、取替え時期がわかりやすい炭ゼリー
炭ゼリーの減りがわかりやすい小窓付き
適合100Lまで
エスコ品番EA913AB-34
消臭剤有効期間約6ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力
商品タイプ業務用
タイプクラッシュゲルタイプ
危険物の類別非危険物
各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
危険物の類別非危険物
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、冷蔵庫内の気になるニオイを強力脱臭。
肉・魚のニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(25g)
¥299
税込¥329
当日出荷
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所トイレ、室内
商品タイプ本体
香り無香料
成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)135×145×95
質量(g)約1000
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ)
仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)2.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5
シャッター連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
安全に、瞬間消臭!業務用消臭剤!
化学反応による消臭法「中和法」で高い消臭効果が得られる。
中和法という化学反応による消臭方法で様々な悪臭を素早く消臭します。
生活臭の3大悪臭であるアンモニア・アミン類、硫化水素、メチルメルカプタンすべての悪臭に高い消臭効果を発揮。
ヤシやだいこんをはじめとする植物由来の成分で安心してお使いいただけます。
用途室内、煙草、ペット、生ごみ、トイレ、カーテン、ソファー、カーペット、衣類、車内、おむつ
仕様消臭効果、除菌効果、天然素材
成分植物抽出物(ベタイン化合物)、エタノール、ミント香料
危険物の類別非危険物
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用
材質オール樹脂製
タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
車内のニオイを強力脱臭。(備長炭+活性炭)
タバコ臭、エアコン臭、汗臭、揚げ物臭などに効く!
ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきり分かります。
成分活性炭・備長炭・無機系脱臭剤
使用期間通常1~2ヵ月
取付シート下
シリーズ脱臭炭
W消臭ゼリーがしっかりニオイを吸収 W消臭とは、1つ目の消臭成分がアンモニアや酸性のニオイを消臭した上に、2つ目の消臭成分で硫黄系のニオイを消臭します。
消臭効果は1.5~2ヶ月持続します(使用状況により変わります)
スペースに合わせて、置き方が選べます
香りピュアクリーンの香り
シリーズファブリーズ
使用場所靴箱
危険物の類別非危険物
一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり!
引っ掛けレバー式。本体から片手で簡単に取り外せます。
換気扇全体をスッポリ覆うから、お手入れもカンタン。
見た目もスッキリデザイン。
汚れても、フィルターのみの交換だけ。
材質(フィルター)不織布
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角
仕様スイッチ内蔵・引きひも式
質量(kg)1.6
方式連動式
消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0
シャッター連続式、3
換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
活性炭と脱臭パウダーのWの効果で生ゴミ臭を強力脱臭!。香りでごまかさない無香タイプ。薄くて軽いので邪魔になりません。
危険物の類別非危険物
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
嘔吐物からのウィルス感染対策に。嘔吐物にふりかけるだけで瞬時に悪臭が消え、しかも飛散しません。抗菌剤の配合により、抗菌効果があります。脱臭剤の主成分は植物性精油なので安心です。さわやかな香り付き。
材質植物性精油 特殊高分吸収剤
TKG品番9-1445-1101
TKG品番(2017)6-1294-1001
1箱(6個組)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
質量(g)200
使用温度(℃)-10~80
サイズ(mm)500×3000×1.5
圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
適合場所屋内
電源(単相/V)100
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
強力脱臭 メーカー独自のゼリー状の炭(備長炭+活性炭)。ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えです。
。強力脱臭 メーカー独自のゼリー状の炭(備長炭+活性炭)。ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えです。
仕様●内容量:70g●成分:備長炭、活性炭、発酵アルコール(酒精)●有効期間:標準5~6ヶ月(庫内環境により異なります)●用途:冷凍室用●単品JANコード:4901070111817
アズワン品番65-8292-41
1ケース(24個)
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
強力脱臭 メーカー独自のゼリー状の炭(備長炭+活性炭)。ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えです。
仕様●内容量:240g●成分:備長炭、活性炭、ミネラル系抗菌剤、有機酸、有機酸塩●有効期間:標準4~6ヶ月(庫内環境により異なります)、急冷タイプ:2~3ヶ月●用途:冷蔵室用●単品JANコード:4901070114306
アズワン品番65-8292-40
1ケース(24個)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
人と自然に優しい天然の消臭剤!
柿の成分「柿タンニン」を主成分とした優れた消臭効果を持つ製品。
生ごみ、トイレ、浴室、部屋、ペット関係等、臭いの気になる場所に安心してご使用頂けます。
スプレー容器に移してお使いください。(微香性)
希釈倍率原液使用
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
入力端子リード線(1m)
設置場所屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)95以下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ