470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別半ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1パック(6個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1個
特価
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体)BSBM 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部おねじ 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)脱落防止ねじ DBN型
RoHS
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質(本体)ポリアセタール 取付部おねじ(段付) ブラック 種類丸形 最大適合板厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1個
199 税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形 カバー寸法(mm)0.8以上としてください
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
309 税込340
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)18 材質ステンレス 寸法A(mm)Φ9 寸法S(mm)10 寸法B(mm)3.8 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1パック(5個)
539 税込593
翌日出荷

1箱(100個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ脱落防止用のファスナーです。移動用パネルからねじが抜け落ちないため、容易に取付け作業が行えます。
用途半導体機器・計測器・電子機器・工作機械等 質量(g)3.4 適合板厚(mm)2 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.71[7.0] 難燃性(UL)94HB 操作方法二つ割りになっているグロメットにねじを通し、挟み込んでからご使用下さい。 許容荷重(N[kgf])(剪断)20[2.04] 材質/処理(ねじ)SUSXM7(グロメット)ポリプロピレン/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
14日以内出荷

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クランプテスタ用 電池カバーとねじのセット
対応製品3280、3280-10、3280-20、3287、3288、3288-20、3280-10F、3280-20F、CM3289、CM3291
1セット
特価
67 税込74
当日出荷

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(100個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。 専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質/仕上SUS304 1袋入数(個)100 寸法T(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
239 税込263
4日以内出荷

DT425xシリーズ用 電池カバーとねじのセット
対応製品DT4252、DT4253、DT4255、DT4256
1セット
569 税込626
5日以内出荷

SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
材質(本体)A2017/アルマイト処理 質量(g)169 寸法L(mm)170 寸法L1(mm)73 1袋入数(個)1 寸法D(mm)28 寸法B(mm)26 材質(グリップ)ナイロン6(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

IR4000シリーズ用 電池カバーとねじのセット
対応製品IR4011、IR4012、IR4013、IR4014、IR4015、IR4030、IR4031、IR4032、IR4033、IR4041、IR4042、IR4053、IR4055、IR4082
1セット
219 税込241
5日以内出荷

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプメータ用 電池カバーとねじのセット
対応製品CM3286-50、CM4141-50、CM4371-50、CM4373-50、CM4375-50
1セット
319 税込351
10日以内出荷

メモリハイロガー他用 電池カバーとねじのセット
対応製品LR8410、LR8416、LR8450、LR8450-01、LR8510、LR8511、LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535
1セット
239 税込263
10日以内出荷


手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長さ(mm)22 穴径(Φmm)8.5 寸法L(mm)2227 呼び径M4 寸法D2(mm)13 寸法h(mm)5.5 寸法D3(mm)8.2 寸法D4(mm)9.5
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)22 穴径(Φmm)8.5 寸法L(mm)2227 呼び径M4 寸法D2(mm)13 寸法h(mm)5.5 寸法D3(mm)8.2 寸法D4(mm)9.5
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
ねじのあそび0.8 ねじ規格並目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格絶縁電圧(V)600 材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)15 材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(800個)
41,980 税込46,178
翌日出荷

材質黄銅 寸法S(mm)10 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)