ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
タイプ脱落防止タイプ
種類丸形
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)BSBM
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部おねじ
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)BSBM
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
六角ボルトタイプ。
CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目
材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)18
材質ステンレス
寸法A(mm)Φ9
寸法S(mm)10
寸法B(mm)3.8
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1パック(5個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)SUS304
使用工具SKSC-345
1袋入数(個)100
寸法t(mm)0.3
寸法h(mm)0.9
手で操作することを考慮したデザインです。
スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
RS Pro HDMI-HDMI m RS Pro では、 → m のケーブルを使用できる HDMI ケーブル製品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。この HDMI ケーブルの優れた機能の つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ 2 ケーブル長: m ケーブル(黒 RoHS REACH CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。 HDMI ケーブルはどのように機能しますか? HDMI は、画像に妥協することなく高精細ビデオ信号の伝送をサポートしています。HDMI は高精細マルチメディアインターフェースの略で、 TDMS (遷移を最小化する差動信号)を使用して動作します。TDM は送信される信号を符号化します。これにより、情報がケーブルを通過する際に、データが劣化するのを防ぎます。多数のワイヤの つが信号自体を伝送し、もう つのワイヤが反転を伝送します。信号がテレビに到達すると、テレビは信号をデコードします。次に、元の信号と逆の差を使用して、 TV は途中で発生した可能性のある情報の損失を補正します。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro HDMI-HDMI 3 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。 この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(3m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
用途既存のDVIディスプレイ機器(モニタやプロジェクター)をMini DisplayPort出力装置に接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】あり
セット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ
長さ(mm)3000
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)140
出力【AV】DVI-D(シングルリンク)
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状DVI-I[29ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)0~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)38
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~60
チップセットNXP-3361
オーディオ機能なし
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状DVI-I[29ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止。ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル。仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン)●導体数:7●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:3m●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃~80℃●保存温度:20℃~80℃●湿度:15%~65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。
DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ/フラット
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC600
結線方法丸型圧着端子用
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ
シリーズTAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC
振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
適合機種M3
材質SUS301-CSP
質量(g)0.1
表面処理テンパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27
税込¥30
欠品中
端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。
小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。
コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。
コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。
結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。
ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。
端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。
DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。
質量(g)72
規格UL/TUV
定格絶縁電圧(V)AC DC125
端子ねじM3×9.5
適合電線(mm2)1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.2
定格通電電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
いたずら防止ねじタイプ。
CEマーキングの対応に。
取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
関連キーワード
1
2
次へ