23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形 カバー寸法(mm)0.8以上としてください
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ウイングノブ
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目 色(本体)BK
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) タイプ脱落防止タイプ 種類丸形
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブ
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじ規格並目 色(本体)WH 材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(本体)SUS304
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体)BSBM 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部おねじ 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目 色(本体)BK
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。 材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨 材質(本体)SUS303 材質(バネ)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類メートル並目 材質(取付部)SUS304/電解研磨
1個
957 税込1,053
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)つまみ用脱落防止
ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。
用途ローレットつまみの脱落防止 材質ポリプロピレン(PP) 標準色
1個
13 税込14
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPU製ストラップ
ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。 機械装置等での部品の脱落防止に適しています。
材質(本体)ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU) 質量(g)1.7 最大引抜荷重(N[kgf])55.5
1個
272 税込299
4日以内出荷

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)脱落防止ねじ DBN型
エコ商品
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質(本体)ポリアセタール 取付部おねじ(段付) ブラック 種類丸形 最大適合板厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容ノブボルトKRB-1(1)、ノブナットKRN-1(1)、巾決めシャフト(2)、平座金(1)アトラスラインは先端のみ ブラック系 適合シリーズアトラスライン、エクジススクリーンゲート
1セット
1,498 税込1,648
7日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ステンレスウィングノブ
脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目 材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別半ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

しっかり固定、簡単取り付け。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわない。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。
用途カメラフレーム、カバー 寸法(mm)145×62×22 質量(g)62.5 互換性Insta360×5アクションカメラ
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
質量(g)180 高さ(mm)87 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷