23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別ブルー 全長(mm)600 ブルー 入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメス アズワン品番7-3853-12
1袋(6本)
46,980 税込51,678
10日以内出荷

ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。 ゲルチップ(Gelチップ)。
材質塩化化合物 アズワン品番7-3853-13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(15袋×8個)
23,900 税込26,290
10日以内出荷

仕様ヘッドキャップ 材質ナイロン アズワン品番7-3853-31
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

プログラミングの基礎を履修済みの学生や研究者に向けて,脳波,心電図,筋電図,fNIRSの解析方法について丁寧に解説。ダウンロード可能なサンプルプログラムで実践的にMATLABプログラミングの基礎が習得できる一冊。
初版年月2018/10/01 分類専門 判型B5 ページ数166 ジャンル医学薬学 著者名小野弓絵
1冊
3,000 税込3,300
10日以内出荷

1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022 特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ白紙上質紙 仕様メーカー相当品 適合メーカー日本光電工業株式会社
1箱
4,950 税込5,445
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
仕様電極(約30×20mm) 材質フィルム基材・導電性粘着剤 クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ アズワン品番8-3068-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000193 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10枚×10シート)
1,198 税込1,318
当日出荷

クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
1箱(4枚×25パック)ほか
5,820 税込6,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッチ式脳波計HARU-2用タブレットです。
仕様●カメラ:フロント/約200万画素、リア/約500万画素●サウンド:ステレオスピーカ●バッテリ:容量/5100mAh、駆動時間/約15時間(Web閲覧時)、充電時間/約5時間●プラットホーム:Android(TM) 12●プロセッサ:MediaTek A222.0GHz(4コア)●メモリ:4GB●防塵:対応(IP5X) 付属品ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル 質量(g)約318 電源(V)リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100~240±5%、50/60Hz) 番号T0855/GAS 本体寸法(mm)119.8×198.0×9.0(突起物除く) ディスプレイ8型ワイドLED 広視野角液晶(1280×800ドット)10点マルチタッチ アズワン品番69-7683-06 防水性防水・防滴:未対応 ストレージ約64GB
1個
34,998 税込38,498
10日以内出荷

仕様メーカー相当品 タイプ印刷入上質紙 適合メーカー日本光電工業株式会社
1箱
5,280 税込5,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,680 税込10,648
当日出荷

計測用折畳
幅(mm)200 長さ(m)20.4 目盛0-1200 アズワン品番68-6998-20
1箱(10冊)
9,998 税込10,998
30日以内出荷

CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応心拍センサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
ブラック アズワン品番64-9554-33
1個
8,898 税込9,788
33日以内出荷

心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec 材質アクリル 寸法(mm)70×165 アズワン品番8-1212-01 松吉医科器械コード23-5897-00
1個
545 税込600
翌々日出荷

小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間 メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2 対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10 質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7 電源ボタン電池(型式CR2032)×1個 セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書 寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9 使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと) 無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線) 仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上 アズワン品番63-2742-93
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。 かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。 貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。
材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(30個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性粘着剤(ステッキーゲル)を採用した全面粘着タイプです。優れた粘着力を維持し、安定した波形を提供します。手術室・負荷心電図(ストレステスト)を中心に、病棟までご利用いただけます。2570・2570-3はアブレイダー(接触抵抗を減少させる前処理材)付きです。
寸法(mm)40×35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000192 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(10個×5シート)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ表面電位計 (IZH~) SMC CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
材質フィルム基材・導電性粘着剤 クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00107H00001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25MHz・125MS/s・2ch
仕様【エッジ・トランジション時間】12ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~8192:125MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力 付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型) 直流抵抗(50)-5~+5V チャンネル数2 分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁 その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz) インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス 周波数帯域(MHz)(ノイズ)25、(有効アナログ-3dB)30 出力範囲±5V 開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定) 不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31 立ち上り/立ち下がり時間10ns以下 波形正弦波:1μHz~25MHz、方形波:1μHz~12.5MHz、ランプ波:1μHz~1MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~10MHz 出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ 振幅(50Ω)1mVp-p~10Vp-p 言語表示英語、簡易中国語 周波数設定分解能1μHzまたは12桁 変調方式AM/FM/PM/FSK パルス幅×周波数40.00ns~999s×1μHz~12.5MHz 校正証明書付き
1台ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分)40~199 適合腕周(cm)約22~42 材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定範囲(mmHg)0~299 電池寿命約780回 寸法(mm)130×90×60.5 メモリー機能30回 付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表 質量(g)310(乾電池含む) 測定方法オシロメトリック法 機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○ アズワン品番7-869-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000 測定部位上腕 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
5,544 税込6,098
当日出荷