腕の部分だけを簡単にガード、手首には締付用のテープ加工でらくらく。
色ダークグレー
サイズF
材質メタ系アラミドカーボン
仕様(肩口)30cm
全長(cm)68
袖口囲(cm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
夏は水を含ませクールダウン、冬は防寒として使用できます。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
色黒
サイズフリー
材質ポリエステル・綿
幅(cm)手首:9、ひじ:10.5
全長(cm)25
質量(g/双組)60
厚さ(cm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥519
税込¥571
3日以内出荷
ニュービニローブに肩口までの腕カバーを付け、水や汚れから腕全体をガードします。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業
材質(裏)綿・ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター!
ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。
非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。
海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
色青
特性耐切創
質量(g)80
横幅(mm)70
全長(cm)40
ゲージ数10
耐切創性EUカットレベル5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90
材質(グリップ)ABS
全長(mm)175
質量(g)75
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)2.5
機能フィンガーガード
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)対応
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・腕の形状に合わせた3D編み製法に親指掛けタイプを組み合わせているので、ズレにくく腕にピッタリとフィットします。・METALQ(R)は熱伝導性に優れているのでひんやりと冷たく、夏場の作業に最適です。
用途ガラス加工業・自動車関連業・機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業
材質樹脂部:なし 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
色白黒モク
サイズF(フリー)
品番HZZ8812
全長(cm)45.5
耐切創性耐切創レベル(EN388:2016):C
RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
肘までの長さで、汚れや水から手と腕をガードします。
用途機械・工場、油作業、土木建築、水産業 等
質量(g)180
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れや水濡れから袖部分をしっかりガード。耐久性に優れ、軽くて柔らかいPEVA製。手首部分はズレにくい二重ゴムを使用。
用途食品加工に、水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
厚さ(mm)0.075
色ブルー
サイズフリー
幅(cm)15
全長(cm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
汚れや水濡れから袖部分をしっかりガード。耐久性に優れ、軽くて柔らかいPEVA製。手首部分はズレにくい二重ゴムを使用。
用途食品加工に、水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
厚さ(mm)0.075
色クリア
サイズフリー
幅(cm)15
全長(cm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
かさね着をしても動きやすい大き目サイズ。腕から身体の前面までガードします。
色ダークグレー
材質メタ系アラミドカーボン
袖丈(cm)50
総丈(cm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード