火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズF
混率(%)綿100
機能耐炎、耐熱、制電性
総丈(cm)40
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
サイズフリー
幅(cm)20
混率(%)防炎加工綿100
全長(cm)42
袖口囲(cm)20
厚さ(cm)0.5
特性防炎
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
特性防炎
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)腕周り:400
全長(mm)450
サイズF
特性防炎
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
材質牛革
サイズフリー
寸法(cm)50×20
標準質量(g)350
耐熱温度(℃)約80
特性耐熱、耐炎
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色白/黒
サイズフリー
全長(cm)34
上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン
特性難燃
エスコ品番EA355KE-2
全長(mm)537
質量(g)145
職業別シーン溶接工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19
機能耐熱
耐熱温度(℃)約250
特性耐熱、難燃
優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎
職業別シーン溶接工
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
材質Max Dyna(マックスダイナ)
色グレー
全長(mm)約300
サイズフリー
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
特性防炎
職業別シーン溶接工
1セット(5双)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
トラスコ品番231-6200
サイズフリー
質量(g)260
長さ(cm)38
機能遮熱
耐熱温度(℃)0~180
下幅(cm)16
上幅(cm)20
特性遮熱
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
用途熔接
サイズF
特性難燃
材質難燃加工綿100%
仕様(肩口)30cm
全長(cm)68
袖口囲(cm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
職業別シーン溶接工
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。
特性耐炎、対熱
トラスコ品番124-9754
厚さ(mm)1.6
質量(g)170
本体質量(g)170
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)38
耐熱温度(℃)(素材)300
職業別シーン溶接工
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した腕カバーになります。
溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
材質ケブラー繊維
特性耐熱
仕様片側ゴムひも締め、指掛付
全長(cm)約48
1双
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
材質綿100%(MAX DYNA使用)
サイズフリー
機能防炎、吸汗
特性防炎
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
耐熱温度(℃)(素材)500
トラスコ品番361-6771
厚さ(mm)1.15
質量(g)150
機能耐熱、耐切創
全長(cm)35
材質(裏)メタ系アラミド
材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26
特性耐熱、耐切創
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱
エスコ品番EA355K-14
全長(mm)350
質量(g)110
混率(%)ケブラー繊維100
耐熱温度(℃)300
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
アラミド繊維と耐炎繊維のダブルパワー。アラミドのバージン繊維と耐炎繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP。アラミドパワー手袋と組み合わせると、指先から肘までカバーできます。洗濯可能です。日本製です。
厚さ(mm)約1.8
質量(g)116
寸法(cm)腕周り:24
全長(cm)35
素材アラミド繊維・耐炎繊維
特性防炎
1セット(25双)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ロープを首に掛け使用します。
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズフリー
特性耐切創、耐熱
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番EA355K-12
全長(mm)450
質量(g)140
ロープ仕様(mm)Φ7×600
耐熱温度(℃)300
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
溶接用前掛け。
革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
特性耐炎
エスコ品番EA353AP-21
質量(g)170
タイプ肩の後で紐を結び
寸法(cm)(肩口周り)20
全長(cm)38
手首周り(cm)16
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1組
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。炉前作業等に、炎から腕を守る。袖口ファスナでフィット。
特性耐熱
材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
色シルバー
サイズフリー
サイズ(cm)袖口周り:30 上部腕周り:45
全長(cm)48
袖口囲(cm)30
上腕周り(cm)45
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様上腕滑り止めバンド
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
1双
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材アラミド繊維ニット
特性耐熱、耐切創
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング)
仕様抗菌仕様
全長(mm)約400
機能抗菌、耐油、耐熱
アズワン品番2-7338-01
特性抗菌、耐油
1双
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.。耐熱性能は260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.0秒)。ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10~15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材ケブラー(R)アラミド繊維ニット
特性耐熱、耐切創
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め
厚さ(mm)1
材質/仕上シリコーンゴム
色ブルー
全長(cm)7
素材シリコーンゴム
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。
帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。
材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4%
色黄
長さ(mm)330
幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐刃性、耐熱性
1双
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
耐切創性、耐熱性に優れたケブラー(R)の手首カバーです。
手袋のみでは予防しきれない手首の保護で安全性をサポートします。
テーパー編みで、腕の形に合わせた立体構造で手首にフィットします。
裏面に吸汗速乾素材を編み込み、サラサラな肌触りで着用感が良好です。
トラスコ品番195-1059
厚さ(mm)1.5
色イエロー
サイズフリー
質量(g)42
幅(cm)9.5
長さ(cm)17
特性耐切創性、耐熱性、吸汗速乾
手首周り(cm)8.0
EN388規格2003規格:4、2016規格:4
腕幅(cm)9.0
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した手甲になります。
用途溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
特性耐熱、耐切創
仕様マジックテープ止め、指掛付
全長(cm)23
職業別シーン溶接工
1双
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
黒い雄豚革の溶接用腕カバー。雄豚革を使用することで、牛革よりも10~15%軽い仕上がり。その上耐切創性、耐摩耗性、耐熱性は牛革を上回る性能。さらに通気性、伸縮性に優れ、可動性も向上。手首は2個のスナップでフィット感を調節し、上向きの溶接作業にも対応。肩幅が自在に調節できるストラップと迅速に着脱できるプラスティックバックル仕様。袖丈23インチ。
用途溶接、DIY、腕を保護する必要のある作業
色ブラック
サイズフリー
特性耐熱・耐切創・通気性
仕様雄豚革ストラップによる肩幅調節、プラスティックバックルによる着脱
材質雄豚革
袖丈23インチ
1着
¥13,980
税込¥15,378
20日以内出荷
ケブラー(R)は、耐切創性・耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温のものとの接触事故を未然に防ぐのに最適です。
トラスコ品番213-1234
色イエロー
幅(cm)65
長さ(cm)95
素材本体:アラミド繊維、紐:綿
耐切創性3/B
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐切創・耐熱
1枚
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
「もしも」の時の備えに!防炎加工のアームカバー。キッチン周りでの着衣着火事故防止に。キッチンやお風呂での袖口の水濡れや汚れ防止にも。壁掛けできるループ付。2枚入。
全長(cm)約19
素材ポリエステル
特性防炎
適合寸法(cm)腕周囲:約18~22
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード