種類スナップピン(R)
材質三価
表面処理三価ホワイト
セット内容4mm(45本)、5mm(40本)、6mm(30本)、8mm(25本)、10mm(20本)
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質SUS304
種類割ピン
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル
寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5
質量(g)ドライバー:105
最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5
製品質量(g)500
保証期間1年間
ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250
充電方式Type-C
製品サイズ(mm)200×83×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード