「腕用マッサージ」の検索結果
品名腕用アームバンド(片腕)
アズワン品番0-6030-22
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1個
¥38,700
税込¥42,570
12日以内出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒
セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本
種別ブーツMセット
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)
アズワン品番8-7392-21
タイマー1~30分
圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します。
材質ケブラー
仕様左右兼用
エスコ品番EA355K-3
全長(mm)440
1個
¥3,730
税込¥4,103
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット
種別ナビウェーブ
寸法(mm)約204×240×127
質量(kg)約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20
設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)
タイマー設定1~30分(1分単位)
モード加圧:4モード
アズワン品番7-3180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)100
タイプディスク型
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード20-2731-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ブーツエクスパンダーを利用するとブーツの太さを調整することができます。
仕様ブーツエクスパンダー(両足)
アズワン品番7-3180-12
1セット
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
12日以内出荷
上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防に適しています。
しなやかな伸縮性のある素材を使用しており、やわらかな着用感があり、装着がしやすくなっています。
圧迫圧(hPa)27~40(手首部)、13~24(脇の下部分)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。
種類ブーツセット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000
一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器
松吉医科器械コード24-9136-00
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース
質量(kg)本体/4.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34/29(待機中:4/4)
機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)
定格時間(分)30
タイマー設定10分、20分、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)
一般的名称家庭用エアマッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
疲れたとき・リラックスしたいときに、疲れた場所をコロコロ転がすことで使用出来るセルフケアグッズ「こりトーレ」の軽量・コンパクトなミニサイズ。寝た状態で乗ってしっかりピンポイントで押したり、からだの上をころころ転がし筋肉をほぐすなどして使用。「健康づくり」「スポーツ後のケア」「仕事中のリラックス」「ドライブのリフレッシュ」などのセルフケアに最適。
用途筋肉ほぐし、ストレッチに。こり/ほぐし/肩/腰/脚/足/太もも/ふくらはぎ/腕/足裏/マッサージ/デスクワーク/立ち仕事/冷え対策
材質TPR(熱可塑性ゴム)
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×6.5×6.5
マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」。手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)。強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書
電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh
本体質量(g)約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時)
連続使用時間約15分
充電時間約5時間
動作モード3種類
強度3段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥8,880
税込¥9,768
7日以内出荷
疲れたとき・リラックスしたいときに、疲れた場所をコロコロ転がすことで使用出来るセルフケアグッズ「こりトーレ」。寝た状態で乗ってしっかりピンポイントで押したり、からだの上をころころ転がし筋肉をほぐすなどして使用。デコボコでさらに気持ちいい凹凸仕様。「健康づくり」「スポーツ後のケア」「仕事中のリラックス」「ドライブのリフレッシュ」などのセルフケアに最適。
用途筋肉ほぐし、ストレッチに。こり/ほぐし/肩/腰/脚/足/太もも/ふくらはぎ/腕/足裏/マッサージ/デスクワーク/立ち仕事/冷え対策
材質TPR(熱可塑性ゴム)
質量(g)約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×6
効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。頭皮、首元、腕、脚に。クイッと曲がる立体形状で両手で押しほぐし、片手でつまみほぐしができます。4つの突起が同時にツボを刺激します。お風呂でもお使いいただけます。
材質シリコーンゴム
高さ(mm)48
縦(mm)78
横(mm)159
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。肩、腰に。ヘッドの重みとしなりで軽い腕のフリで叩けます。肩や肩甲骨周りを叩いて刺激します。よくしなる素材なので、小さな動作でも広い範囲を叩けます。お風呂でもお使いいただけます。
材質シリコーンゴム
高さ(mm)253
縦(mm)51
横(mm)51
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。頭皮、首、肩、腕、脚に。手にはめて1点押し、2点押しの2タイプの方法でツボを刺激します。シリコーンの優しい触り心地で、ツボ押しができる程よい硬さです。ピンポイントに押せる1点押しで首などの疲れをとり、反対の面で頭皮のリフレッシュなどができます。お風呂でもお使いいただけます。
材質シリコーンゴム
高さ(mm)65
縦(mm)39
横(mm)82
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。首、肩、脚、腕に。凸凹した面を利用して全身のリンパ流しを行うのに最適です。持ち手が大きく、操作しやすいデザインです。
材質【持ち手・軸】ポリプロピレン【ローラー】シリコーンゴム
高さ(mm)98
縦(mm)66
横(mm)76
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷