ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル
寸法(mm)77×36×101
質量(g)170
USBケーブル(m)1
風量調整3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。
ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。
中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。
両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。
・屋外作業
・倉庫内での作業
・冷房が効かない場所での作業
・通勤・通学
・買い物・散歩
・キャンプ。アウトドア
・スポーツ観戦
・屋外イベント
付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm)
材質ABS+シリカ+電子部品
色カーキ
質量(g)(本体)276
風量調整3段階
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
バッテリー容量(mAh)6000
連続動作時間風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります
定格入力DC5V/2A
取扱説明書取扱説明書(0.83MB)
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。
付属品充電用USBケーブル、ストラップ
材質ABS
色ブラック
質量(g)126
寸法(cm)11.1×Φ5
連続使用時間(時間)1.5~3
風量調整4段階
充電時間(時間)3
充電端子USB Type-C
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に
寸法(mm)90×87×70
質量(g)214
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4500
連続動作時間強:約5
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書
サイズ(cm)対応腰まわり:60~100
消費電力(W)約4.3(充電時)
電源内蔵バッテリー
バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨
充電時間約4時間
モード風量4段階(04/03/02/01)
ケーブル長(mm)約600
サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)
稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色ホワイト
付属品マイクロUSBケーブル1m
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165
連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-3286-08
タイマー【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127
電源USB給電にてバッテリー充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80
連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
1個
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策
質量(kg)0.577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55
充電時間(満充電まで)3.5時間
保証期間6ヶ月
風量調整3段階
ケーブルUSBケーブル(TYPE-C)
バッテリー容量(mAh)5000
ベルト長さ(cm)約100
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合ファンユニット:BR-283
セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質(ポシェット)ポリエステル
質量(g)約1000
種類冷却機器
ウエスト(cm)80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15
風量調整強/中/弱
暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。
腰に巻く猛暑対策。
両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。
電源はUSBの市販モバイルバッテリー。
3段階の風量設定。
弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。
耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
用途ウエストファン、クーリングファンとして。
ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。
材質ABS、ポリエステル
質量(g)390
種類冷却機器
電源USB
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×8×8
風量調整3段階
定格作動電流(A)0.5~1.0
有効ウエストサイズ(cm)約60~120
使用時間(時間)【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
3WAYで使用可能(首掛け式・腰掛式・卓上式)。モバイルバッテリーとしても使用可能(PSEマーク取得済)、充電しながら使用可能。
付属品USB充電ケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
電源内蔵バッテリー3.7V 6000mAh
入力DC5V 2A
連続使用時間(時間)弱:15~17・中:7~10・強:5~7
風量調整3段階(強・中・弱)
騒音レベル(dB(A))弱:19.8・中:28.5・強:33.5
モーター回転数(min-1[r.p.m])弱:3900・中:4500・強:5200
サイズ(mm)43×83×112
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品PSE充電器 8.5V/1.5A
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)本体:125、バッテリー:240
長さ(cm)配線:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40
使用環境温度(℃)-5~40
端子丸ピン35Φx1.35Φ
1台
¥9,790
税込¥10,769
4日以内出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約450
定格電圧DC5V
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)約33
保証期間6カ月
消費電流400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!。ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
1台
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番337-1468
質量(g)490
能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)(冷風)5
風量(L/min)(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)150×210×60
色ブラック
サイズフリー
質量(g)220
連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5
風量調整○
充電時間(時間)約3
電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
インターフェイスUSB Type-C
1個
¥3,990
税込¥4,389
欠品中
首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品!
ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。
フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。
穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質ポリエステル
寸法(mm)ウェア:215×310
ファン外径(Φmm)102
傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)130
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56
連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります
充電時間(時間)約3※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
猛暑・熱中症予防に最適しっかりカバーする70cm。人気急上昇のメンズ晴雨兼用傘
仕様ワンタッチ
材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
色ブラック
タイプ長傘
効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)70
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード