21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

QB-FANB01SKA バッテリー機能つきベルトファン カーキ 腰掛扇風機 モバイルバッテリー 風量3段階 バッテリー容量6000mAh 連続使用最大23時間 ネックストラップ付属 QoLBE 動画あり
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。 ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。 中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。 両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。 ・屋外作業 ・倉庫内での作業 ・冷房が効かない場所での作業 ・通勤・通学 ・買い物・散歩 ・キャンプ。アウトドア ・スポーツ観戦 ・屋外イベント 付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm) 材質ABS+シリカ+電子部品 カーキ 質量(g)(本体)276 風量調整3段階 充電時間(時間)約4(使用環境により異なります) バッテリー容量(mAh)6000 連続動作時間風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります 定格入力DC5V/2A 取扱説明書取扱説明書(0.83MB) 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-A
1個
3,598 税込3,958
欠品中

4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。 付属品充電用USBケーブル、ストラップ 材質ABS ブラック 質量(g)126 寸法(cm)11.1×Φ5 連続使用時間(時間)1.5~3 風量調整4段階 充電時間(時間)3 充電端子USB Type-C
1台
3,298 税込3,628
欠品中

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に 寸法(mm)90×87×70 質量(g)214 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4500 連続動作時間強:約5
1個
4,990 税込5,489
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合ファンユニット:BR-283 セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質(ポシェット)ポリエステル 質量(g)約1000 種類冷却機器 ウエスト(cm)80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15 風量調整強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品マイクロUSBケーブル1m 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165 連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-3286-08 タイマー【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
欠品中

サンコー(電子機器)腰ベルトファンダブル
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書 サイズ(cm)対応腰まわり:60~100 消費電力(W)約4.3(充電時) 電源内蔵バッテリー バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨 充電時間約4時間 モード風量4段階(04/03/02/01) ケーブル長(mm)約600 サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ) 稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127 電源USB給電にてバッテリー充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80 連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2 風量調整3段階 充電時間(時間)約4
1個
1,290 税込1,419
欠品中

MIMI・インターナショナル空調ツインファン
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品PSE充電器 8.5V/1.5A 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:125、バッテリー:240 長さ(cm)配線:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40 使用環境温度(℃)-5~40 端子丸ピン35Φx1.35Φ
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

2種類の保冷剤で背中と両脇を冷却!速乾素材クールマックス使用。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体(ウェア)、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用5連保冷剤×2個 サイズフリーサイズ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3 胸囲(cm)100 材質表面:ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面:ポリエステル(クールマックス)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センター商事3WA腰掛ファン
3WAYで使用可能(首掛け式・腰掛式・卓上式)。モバイルバッテリーとしても使用可能(PSEマーク取得済)、充電しながら使用可能。
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書 サイズフリーサイズ 質量(g)約760 寸法H(mm)40 タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm)260 寸法W(mm)400 運転音(dB)強モード約45dB 電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
3日以内出荷

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g)約190 電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間ご購入日から半年間 風量調整 モード強モード/弱モード 入出力5V/2.2A プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約572(電池含む) サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm)約216×173×58 本体質量(g)約400 使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間約4時間 内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh USB充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

ミストとファンで瞬冷!5秒でマイナス5℃!クイッククール ハイパワー送風で涼しさアップ!!
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CFT-01 ツインカーファン DC12V Meltec(大自工業) 動画あり
ヘッドレストに取付けできるので後部座席も快適!
電源コード(m)3 付属品ベルト×2本、クッションテープ×2個 材質羽根/ガード:ポリプロピレン、本体:ABS 質量(g)600 消費電力(W)弱:約5.6、強:約7 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×270×115
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 使用電池単三電池×4本 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
当日出荷