ダイヤカットでズレにくい。腰痛予防体操解説書付。消臭・抗菌作用のあるセシオン配合。
色ベージュ
材質天然生ゴム・セシオン、(着脱部)マジックテープ・ナイロン
腰の不安感を軽減。
生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。
人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。
タイプ男女兼用
適合部位腰用
性別男女兼用
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
骨盤をしっかりと固定する3重構造のゴムがしっかりと骨盤をサポートします。
従来の生ゴムタイプでは得られない固定力の調節機能を2重式補助ベルトで実現しました。
骨盤にフィットするウェーブカットにより骨盤を固定したまま体の動きにも対応できます。
材質ナイロン・レーヨン・ポリエステル・綿
色白
幅(cm)7.5~11
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
天然ゴム使用で伸縮性に優れ、弾性力が強い。
パンチング穴の作用で通気性に優れています。
マジックベルトタイプなので、ワンタッチで装着できます。
材質本体:天然ゴム100%、マジック:ポリエステル100%
幅(cm)10
性別男女兼用
動滑車ベルトでしっかり固定、特殊ボーンで腰椎をサポート。伸縮性・弾力性に優れ蒸れにくいメッシュ生地
材質ナイロン、ポリエステル、他
腰廻り(cm)M:70~90
1個
¥5,740
税込¥6,314
3日以内出荷
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色白
材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ
適合部位腰
腰と背中の負担をダブルでアシストし、負担を軽減します。2重式サポートベルト付きで骨盤をしっかりと固定します。高い通気性で快適に過ごせます。
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
前合わせを2分割構造にしているので、圧迫力の調節が可能です。
メッシュ素材でかさばりをおさえた快適な装着感です。
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色ブラック
材質ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位腰部
性別男性用
6本の弾力性のある鉄の支柱を体の湾曲に沿って配置。腰をしっかりガードする23cmの幅広。22本のゴム製フィッティングバンド。位置ズレ防止のシリコン滑り止め加工。メッシュ素材で通気性と軽量化。
腰痛の予防や治療のトレーニングとしてもご活用いただけます。個人の筋力・体力に合わせてチューブの強さが調節できます。
材質ラテックス
長さ(m)3
腰部を3ヶ所で固定し、また伸縮性にすぐれた素材を使用しているため、作業中の動作においてほとんどずれあがりません。
腰痛の発生する背骨にあたる部分に遠赤外線繊維 ロンウェーブを使用。患部をやさしく保温します。
他の部分は全体に蒸れないよう、メッシュで仕上げています。
材質ポリエステル、綿、ナイロン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
作業の負担から腰をサポートします。本体ベルト外側の伸縮性のあるベルトが、快適な強さに調節できます。
用途腰に負担のかかる作業、動作の多い方に。腰を痛めた経験のある方に。腰の筋力低下が気になる方に。
色ネイビーブルー
幅(cm)(背部天地幅)19
材質ネオプレンゴム、ポリエステル、ナイロン
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質天然ゴム
硬度40
胴回りの大きい人・身体の大きい人でも、腰の曲げ伸ばしの時のつらさに、腰椎から骨盤にかけて、より強度に幅広くしっかりサポート!!
トラスコ品番836-1958
サイズ3L
適合部位腰用
胴囲(cm)110~130
性別男女兼用
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。
材質飴ゴム
厚さ(mm)2
色飴色
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・コンパクトに収納可能な折りたたみ式ラップトップスタンドです。角度を7段階調整可能な人間工学設計となっており、姿勢を改善し、腰痛や猫背の解消が期待できます。また、素材に放熱性能が高いアルミ合金を使用しており、接触面積を抑えたX型デザインとの相乗効果により放熱効率を高めます。滑り止めパッド付きで安定性も抜群です。ノートパソコンがあたる箇所にもシリコンパッド付きのため、機材が傷つきません。専用持ち運び袋に収納してバッグに入れても傷つかずに持ち運べます。
用途ノートPCスタンド
材質アルミニウム、シリコン
色シルバー
質量(g)260
サイズ(mm)250×45~190×15
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
薄くてカラダにぴったりフィットする素肌感覚の骨盤ベルト。
生地の厚さが約0.4mmの極薄素材を使用。
メーカー従来品と比較して約1/8の薄さを実現した極薄の骨盤ベルト。極薄素材なのにサポート力がある生地を使用しているので、骨盤をしっかり引き締めます。
薄くて伸縮性が優れている素材なので骨盤周りにぴったりフィット。
身体のラインを考えた立体設計でヒップの丸みに沿った自然な着用感。
通気性の良い空気穴仕様で着用時のムレを軽減。
2本のプラスチックボーンで骨盤周りを支えます。
薄くて軽い素材なので、ズボンの下やアウターにも響きにくいです。
マジックテープ(R)を使用しているので簡単に引き締め感を調整でき、着脱も楽チンです。
用途薄くて軽いのにしっかりサポート!ぴったりフィットする素肌感覚の骨盤ベルト
色(柄)ベージュ
関連キーワード