材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)最大:160、最小:120
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色グレー×ブラック
タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)
上腕周り(cm)25~33
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプソフトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
医療機器の温熱シート
つらい腰痛・神経痛等を約48℃の温熱でほぐします
腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです
痛み等の緩和に適した温度が16時間持続
1・医療で培った技術で腰をしっかりサポート
しっかりした硬質メッシュとS字軽量ステー(支柱)が腰を的確にホールド。補強ベルトがサポート力を高めます。
2・立体設計でズレにくく腰にしっかりフィット
腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーで腰にしっかりフィット。
3・新素材 肌面をドライに保つ3Dドライキーパー
肌面をドライに保つ3Dドライキーパーを採用。長時間の着用の際も快適なつけ心地を実現。消臭効果もあります。
4・通気性に優れたメッシュ素材
通気性に優れたメッシュ素材を採用し、作業時や夏場にも快適にお使いいただけます。
5・使いやすさを追求
はずしても邪魔にならない一体型補強ベルト。
適合部位腰
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(パッド部)5~9
材質(パッド)EVA
1台
¥16,980
税込¥18,678
22日以内出荷
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。
裏面ムレ防止加工・ずれ防止加工が施され、裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッションを採用しています。
Dかん付きで腰袋以外にハンマー等の工具を指すことができます。
緩すぎず、きつ過ぎない腰用サポーター。
新開発「3Dマルチフィット設計」はベルト中央のスリットと、ゴム伸縮強度を上下に切り替えることで背面部の浮きを抑えます。(登録番号B41X387)
吸湿発熱繊維、調湿機能に優れる機能繊維「旭化成せんいのサーモギア」をベルト本体の内側に採用。ムレずに暖かい着心地を保ちます。
樹脂成型薄型タイプのマジックテープは従来のものとは違い、衣類などに引っ掛かりにくくなっています。
本体は高伸縮1枚タイプの薄型設計となっています。
材質ポリエステル、アクリル、キュプラ、ポリウレタン
色黒
幅(cm)18
適合部位腰用
性別男女兼用
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色ブラック
材質ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位腰部
性別男性用
腰が自然に伸びて寝姿勢をサポート。脚全体をリフレッシュ!
材質本体側地:ポリエステル、クッション材:ポリエチレン、ウレタンフォーム
寸法(mm)460×570×160
質量(g)1220
バネ圧力を調整する事で、荷物の高さを自動で一定に保ちます。(調整質量は場面に応じて簡単に変更可能。)
かがみ作業などの姿勢の改善や、腰痛対策に最適。
機械加工やラインでの部品供給作業はもちろん、作業台やストック台車としてもご利用頂けます。
収納可能なコンパクトテーブルも取り付け可能。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル高さ(mm)370~770
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
6本の弾力性のある鉄の支柱を体の湾曲に沿って配置。腰をしっかりガードする23cmの幅広。22本のゴム製フィッティングバンド。位置ズレ防止のシリコン滑り止め加工。メッシュ素材で通気性と軽量化。
仙骨を支え、背骨を立てる。腰周りの負担を軽減し、美姿勢へ。せりあがった形状がお尻~太ももにフィット。自宅で・オフィスで・座椅子として。
材質カバー/〈座面・底面〉ポリエステル100%、〈側面〉綿50%、ポリエステル50%、クッション材/ウレタンフォーム
寸法(cm)43×42×22.5
『骨盤グイッと背筋Sラインベルト 猫背 腰痛対策 背筋骨盤補正』は、姿勢の基本となる骨盤を2本のボーンでガッチリ固定することができる廃棄サポーターです。骨盤を基準に脇の間よりクロスで締め上げ理想の背筋のSラインを作り上げることができます。ボーンは取り外し可能で、ハードに固める時はボーンを入れ、ソフトに着用する場合は抜いて使用できます。ベルト調整は腰部、背面クロスベルト両方、自在に調整が出来ますので、その日の体調に合わせ調節可能です。メッシュ素材の生地で、爽やかな着心地となり、オールシーズン着用可能です。室内の着用は勿論、お出かけの時も着用にも適しています。
用途腰の痛みに不安ある方や猫背にお悩みある方、姿勢を良くすることで若々しく見られ腹回りすっきりになりたい方に、着心地快適ムレないサポーターをお探しの方に。
1台
¥16,980
税込¥18,678
22日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
22日以内出荷
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
ポリエステル製でスタンダードタイプのサポートベルトです。中央、2ヶ所のベルト通しが可動しますので腰袋を取付けやすいです。
用途腰痛対策。
仕様Dカン両サイド付
材質ポリエステル
色ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
膝・腰にやさしい正座椅子!
足が入れやすい高さで広めの座面が荷重を受けてくれるため、長時間の正座も楽にできます!
正座以外にも、あぐらをかいたり、普通にすわったり、枕にしたり、お好みで!
座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用!
コンパクトサイズなので、場所とらずすっきり収納できます!
カラーは選べる4色展開!和室にも洋室にも合うおしゃれなデザインです!
用途正座する際の腰痛対策として。
材質構造部材:積層合板、ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×31×18
小柄な方にもぴったり!腰掛高座椅子!
立ちあがりを楽にする握りやすいひじ掛け付き
背もたれは3段階リクライニング可能でお好みの姿勢でご使用いただけます
座面の高さは3段階調節、ローテーブルやこたつなどにも合わせてご使用いただけます
座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用
折りたたみができコンパクトに収まります
カラーは選べる4色展開!和室にも洋室にも合うおしゃれなデザインです
用途腰痛対策の座椅子として
材質構造部材:天然木(ラバーウッド)、積層合板、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×49~65×57/61/65
座面高(cm)22/26/30
膝・腰にやさしいリクライニング背もたれ付き正座椅子!
あぐら座椅子としてもご使用いただけます
背もたれは3段階リクライニング可能でお好みの姿勢で♪
ローテーブルやこたつなどにも合わせてご使用いただけます
座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用
折りたたみ収納可能で、場所もとりません
カラーは選べる4色展開!和室にも洋室にも合うおしゃれなデザインです
用途腰痛対策の座椅子として
材質構造部材:金属(スチールパイプ)、積層合板、ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×38~50×49
座面高(cm)20
腰痛対策用のサポートベルトです。粋な和柄で圧倒的な存在感があります。滑らかなカーブで腰にフィットします。ウエストにフィットし作業用腰袋を安定して装着できます。人間工学に基づいて考案した、ゆるやかな上向きカーブです。
用途腰痛対策用ベルト。
材質ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)約800
色ゴールド
最大幅(mm)130
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。新素材で抗菌・防臭効果。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。ズレにくい特殊ラバー生地採用。
用途腰痛対策補助ベルト
仕様Dカン付、抗菌・防臭素材、超軽量
腰回りとツールをFullCompleteします。
立体エアークッションが腰にフィットします。
可動式ベルトループです。
用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。
材質ポリエステル
幅(mm)150
色ブラック
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。新素材で抗菌・防臭効果、汗などによる臭いの発生を軽減します。蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地です。ズレにくい特殊ラバー生地です。
用途腰痛対策用ベルト。
仕様D環1ヶ所付
材質ポリプロピレン・ナイロン・高密度発泡ウレタン
色バイオレット
寸法(長さL×幅W)(mm)700×130
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
Wホールドメッシュコルセットは、腰のラインにぴったりフィットするコルセットです。面ファスナーでカンタン装着、調節らくらく補助ベルトで更にしっかり支えます。透けにくい素材、ウエストと裾にストレッチレースを使用しております。日本製なので安心です。メッシュ生地なので通気性に優れております。
用途腰痛対策・姿勢補正に。
色ブラック
立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
滑車式骨盤コルセットは、120Kg以上の水平引っ張りにも耐える高耐久性部品を使用したコルセットです。男女兼用で使用できるようグレーカラーになっております。ベルトのカラーはシャツの下に着けても色が透け難いステルスカラーでコッソリ着用も可能です。調節ストラップは両面ベルクロ素材の為重ね貼り可能で貼り付け位置も気になりません。
用途腰痛対策・姿勢補正・骨盤補正に。
色グレー
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。新素材で抗菌・防臭効果。蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。
用途腰痛対策補助ベルト
色イエロー
仕様Dカン数:4カ所、超軽量
長さ(mm)700
寸法(幅W×長さL)(mm)(約)130×700
生地特殊ラバー、Wラッセル
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。両サイド2ヶ所で位置を固定できるので、ベルトがズレずに使いやすいです。通気性の良いラッセル生地で蒸れにくいです。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様ショートタイプ
材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
色青
寸法(長さL×幅W)(mm)600×130
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。
水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。
立体エアークッションが腰にフィットします。
用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。
材質ポリエステル
色ブラック
ベルト長さ(mm)800
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ