22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×1360×620 高さ調節(レッグパイプ)4段階 折りたたみ寸法(mm)幅320×長さ1230×厚さ200 背面(cm)幅26×長さ103
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

mizuno(ミズノ)腹筋プルレ
腰痛もぽっこりお腹も便秘も、腹直筋の衰えが一因です。 もたれるだけの静的運動だからこそ、腹直筋に集中アプローチ! インテリアとしていつもリビングに置いておけるから、 お片づけしなくてもOK! 座ってもたれるだけなので、自然と続けられます。 「腹筋プルレ」は、動かない腹筋運動! もたれている間、常に安定して下腹に負荷がかかります。 しかも骨盤を固定し、仙骨が立つ姿勢でおこなう為、より腹筋に集中した運動ができます。 動かなくても30秒で腹筋5回分に相当。 背もたれ部に「高硬度ウレタンブロック」を配置したことで、 もたれると仙骨が立ち姿勢が保てます。 左右からお尻を包み込む座面で骨盤を固定します。 骨盤を固定することで、大腿部など腹筋以外の筋肉を使うことなく、 より腹筋に集中した運動ができます。
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル・不織布、クッション:ウレタンフォーム 幅(mm)約530 高さ(mm)約140(140~230) 質量(g)約3000 奥行(mm)約380(380~555) 耐荷重(kg)100
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1台3役のマルチベンチ(シットアップ、フラット、インクライン)。 折りたたみ式で省スペース。7段階の傾斜調整可能。
用途エクササイズ、トレーニング、ダイエット、フィットネスに。運動不足解消、テレワーク、家事の合間のリフレッシュに。ヘッドレスト付き マルチベンチ トレーニングベンチ。腹筋マシン メタボ 発汗 デトックス。 材質スチール、PP、PU、EVA、NBR 質量(kg)約12.5 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×1450×410(フラットベンチ) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×880×250
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
1セットほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーフェクトバックレスト メテックス 動画あり
正しい姿勢を作り、腰の負担を減らします。 寄りかかるだけで、背筋が伸びた健康的な姿勢になります。 背骨を自然なカーブで支え、正しい姿勢をサポートする設計。 16の圧着ポイントが背中を刺激し、筋肉の緊張をほぐします。 ストレッチ・背伸び運動にも使えます。 床面に置いて仰向けに寝ると、腰~背中~肩にかけて、緊張した筋肉が伸びる心地よさが感じられます。
用途すわる時間の長いオフィスワークの事務職の方 長距離ドライバーやタクシー運転手。ドライブや帰省にも最適。 受験生の集中力も持続します 材質本体:ポリプロピレン/クッション部:(表)ポリエステル繊維(中身)熱可塑性ポリウレタン+スポンジ 質量(g)907 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)53.0×40.0×13.5
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート。選べる4種類のモード。10段階強度調節。ジェルパッドなどの消耗品が不要。どこでも使えるコードレス。軽量で装着感を軽減。
用途トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン 腹筋ベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 お腹 ウエスト トレーニング エクササイズ 付属品充電用USBコード 質量(g)165 消費電力(W)約5(充電時) 電源DC 5V 1A(USB) 寸法(cm)対応:75~100 充電時間約30分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×115×0.6 定格時間10分
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

オールラバー製のトレーニングボール。 負荷トレーニングはもちろん、上級者向けの腹部にメディシンボールを打ち当てるトレーニングにも最適。 今までのトレーニング方法に加えて、プッシュアップ、マウンテンクライマー、ウッドチョップなどのトレーニングができます。 体幹トレーニング、瞬発力アップなど、サーキットに取り入れて様々なトレーニングができます。
直径(Φmm)約200 ブラック×イエロー 材質ラバー
1個
5,800 税込6,380
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タニタサイズ リングダンベル タニタ 動画あり
穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベル。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)PVC、鉄 材質PVC、鉄 使用温度範囲(℃)0~40 付属品取扱説明書 保証期間6ヶ月
1台
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コナミスポーツ&ライフEZ101腹筋バー付
『私の心臓が、私の運動量を決める』。運動生理学に基づいたホームトレーニングマシーン!。一人一人に合わせたコース設定により、あなたに合わせたトレーニングが可能です。『私の心臓が、私の運動量を決める』。運動生理学に基づいたホームトレーニングマシーン!。一人一人に合わせたコース設定により、あなたに合わせたトレーニングが可能です。
仕様心拍数測定方式:イヤーセンサー (心電図センサーとの誤差がわずか2%以内とされています) 付属品イヤーセンサー、ケーブルホルダーなど 材質ボディカバー:ポリプロピレン樹脂、 トップカバー:ABS樹脂、 ハンドルポスト・サドルポスト:鋼管(クロムメッキ処理) 質量(kg)約27.5 消費電力(W)30 寸法(cm)約52.8 × 77.2 × 125.9 、(ハンドル高は102~125.9の範囲で調整可能) 使用電源(V)AC100 適応身長(cm)140~180 負荷方式電磁力式ブレーキ (最大200W相当)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

安定感のあるダブルホイール!インナーマッスルを鍛えて力強く、引き締まった上半身に。握りやすいラバーグリップ。床を傷つけないEVA素材。膝を保護するマット付属。
用途腹筋ローラーとして。筋トレ、ダイエットなどに。トレーニング器具 体幹 エクササイズ 腹筋 広背筋 大胸筋 三角筋 上半身 在宅 材質スチール、TPR、PP、EVA ブラック 質量(g)418 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×15×15
1個
2,298 税込2,528
欠品中

カラフルでソフトな感触が人気の表面ラバーコーティング仕上げダンベル
1組(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腹筋トレーナー スライヴ(THRIVE) 動画あり
スライヴ(THRIVE)腹筋トレーナー
ぽっこりお腹が気になる方や腹筋運動が苦手な方なども簡単に腹筋運動が行える腹筋トレーナーです。背もたれが自動で動いて腹筋動作をアシスト。角度や速度、回数などを体力に合わせて調節できるので、無理なく腹筋運動ができます。コンパクトな椅子タイプで場所を取らず気軽に腹筋運動ができます。
仕様起倒数:角度(起):速約6回/分、遅回約/分、角度:速約4回/分、遅約3回/分、角度(倒):速約6回/分、遅約4回/分 付属品ACアダプター 材質張地:ポリエステル、台座:ABS樹脂 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約1.8m) 定格時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)背もたれ起きた状態:33.5×39×30、背もたれ寝た状態:33.5×46×21 適応体重(kg)100以下 取扱説明書(2.43MB)
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腹筋だけでなく、体幹トレーニング、瞬発力アップなど、様々なトレーニングが出来るマストアイテム! ソフトなラバータイプなので、様々なシーンで使用可能。 ゴルフのスイング練習にも使えます。 サーキットトレーニングにも最適!
ブラック
1式(4個)ほか
9,052 税込9,957
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。 材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ) 質量(kg)8 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200 高さ調節180・190・200・210・220cm ピッチ(cm)10(5段階)
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

腹筋・横腹筋の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
1台
379,800 税込417,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手のひらサイズでトレーニングやリハビリに手軽に使用できます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/砂 ブルー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトラバーコートダンベル
カラフルでソフトな感触の表面ラバーコーティング仕上げです。
1組(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)