ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50±5
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM
色ブラック
硬度55°±5°
入数1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用
材質本体:エラストマ
色グレー
穴数1個
縦(mm)11
H(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
適合板厚1.5-4.0mm
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。外径5~16mmの配線が可能、貫通穴25mmに押し込み施工です。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用
トラスコ品番368-7416
材質本体:エラストマ
色グレー
タイプグロメット
寸法H(mm)11
適合板厚(mm)1.5-4.0
外径(Φmm)32
穴数1
取付ねじ25mm
ねじ寸法(mm)M25×1.5
適合ケーブル外径(Φmm)最大16
縦(mm)11
適合電線径(Φmm)5~16
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)25.3
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード