25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリエステルフィルム 厚さ(μm)100 サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
エコ商品
材質ポリエステルフィルム 厚さ(μm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TG-01U標準付属品の校正プレートセット
セット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,098 税込1,208
当日出荷

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子電磁式膜厚計
エコ商品
鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。 国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。 伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。 コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%) 0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。 特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。 ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定) 付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書 質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本 測定方式電磁誘導式 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137 測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5 測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0 質量(g)約125 電源(V)DC3(単4乾電池×2本) 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm) 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30 表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地> 校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
1台ほか
114,800 税込126,280
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコウ電子電磁式膜厚計 SL-120C
3段目盛で薄い膜から厚い膜まで1台で測定出来ます。
プローブ2極式、磁極径:Φ6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×130×80 付属品標準厚板、ショルダーケース 質量(kg)2 測定範囲(mm)Ⅰ:2~15 Ⅱ:0.2~3 Ⅲ:0~0.3 電源単2乾電池(1.5V)×6本 使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
1台ほか
259,800 税込285,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子電磁式膜厚計 SL-5P
エコ商品
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120 付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース 質量(kg)1.8 測定範囲(mm)0~1 電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ 使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 最小測定管径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
13日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.00 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm 測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.50 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエステルフィルム 厚さ(μm)250 サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カスタムTG-02U用校正プレートセット
エコ商品
TG-02U標準付属品の校正プレートセット
セット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子SWT-NEO専用プローブ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)