1個(20g)
¥429
税込¥472
欠品中
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
危険物の類別非危険物
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。
初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。
主な用途木材
主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂
粘度4200cps
オープンタイム(分)10
強度4000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
可使温度(℃)8.3
主なワークパーツ
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。
材質酸化アルミニウム
高さ(mm)185
質量(kg)2.1
間口(mm)100
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。
のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品
危険物の類別非危険物
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。
粒度#120
砥材炭化ケイ素質
質量(g)170
砥石サイズ(mm)85×40×40
TKG品番7-0336-0701
TKG品番(2017)6-0324-1501
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1
主成分染料、グリコール、膠料、水
容量50cc
色黒
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。
容量(g)180
布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。
角砥石の面直しや、各種バフに塗布して金属の荒仕上用にご使用ください。
粒度#120程度
アズワン品番64-5127-76
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型
色硬化前:乳白色、硬化後:透明
タイプ水性接着剤
規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合
主なワークパーツ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能
寸法(mm)約230×280
基材CW
砥粒G
粘着剤膠(G/G)
適合材木工
純油煙を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液です。
作品用書道用液
濃墨では深い紫紺を呈し、淡墨では柔らかな紫系。
膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能
幅(mm)75
長さ(m)5
基材CW
砥粒G
粘着剤膠(G/G)
適合材木工
運筆はなめらかで、仮名に適した優雅で落ち着いた墨色。膠系。コンパクトな持ちやすい容器で使い切りサイズの書道液です。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)40×118×50
容量(mL)60
質量(g)90
グリーン購入法適合
1個(60mL)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
上質の純油煙と膠を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液/紫紺は油煙で最高の墨色とされており、紙に深く浸透し、深みと落ち着きのある深遠な墨色をお楽しみいただけます/濃墨では深い紫紺、淡墨では柔らかな茶紫系の墨色 膠系
仕様膠系
寸法(mm)71×215×77
質量(g)621
1個(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
粒子が大変細かく水に溶けやすい練り墨。
濃墨作品用練り墨
4倍以上に希釈で紫紺系を帯びた格調高い墨色となります。
膠系。
グリーン購入法適合
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)43×173×32
色紫紺
1個(180g)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに
長さ(m)36.5
基材JW、XW
砥粒AA
粘着剤膠(G/G)
適合材金属・非金属
純油煙を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液です。
作品用書道用液
力強い墨色で立体感のある作品効果が得られる。
膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
特殊な製法により固形墨を最適濃度に磨りつくした場合と同じ濃度、墨量に仕上げております。
最高級書道液
濃墨では厚みのある純黒色で、かすれは絶品。
膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
特殊な製法により固形墨を最適濃度に磨りつくした場合と同じ濃度、墨量に仕上げております。
最高級書道液
濃墨では艶のある純黒で、淡墨では赤紫系の墨色。
膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
墨色の極致といわれる紫紺色を求めて造り上げられた作品制作用の最高級液体墨。
最高級書道液
濃墨では幽玄な紫紺を呈し、淡墨では紫味の強い茶紫系。
膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
粒子が大変細かく水に溶けやすい練り墨。
濃墨作品用練り墨
4倍以上に希釈、純黒系の漆黒で厚みのある墨色が迫力と力強さを醸し出す。
膠系。
グリーン購入法適合
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)43×173×32
色漆黒
1個(180g)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
松煙を使用し、特殊な製法により固形墨を最適濃度に磨りつくした場合と同じ濃度、墨量に仕上げております。
最高級書道液
純国産松煙のみを原料とし、松煙独特の青味が得られる。
膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)106×147×52
1本(250mL)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。
潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。
カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
液色淡黄色~淡褐色透明
動粘度(mm2/s)15~30(50℃)
密度(kg/m3)870~910(15℃)
引火点(℃)約67(PM密閉式)
主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ