足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプスキーブ型
足径(Φmm)6
足長(mm)100
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)~135
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ウェルプレート上のサンプル、溶液滴下ステップの自動追跡・記録ができます。タブレットディスプレイ上にカラー、番号で滴下ステップを表示し、どのサンプル、溶液をどのウェルへ滴下したか確認できます。
種別TK-01
アズワン品番3-5858-01
1セット
¥169,800
税込¥186,780
24日以内出荷
自動ゼロ調節付オートマチックビューレットは外部からのコンタミネーション完全にシャットアウトします。
プッシュボタン式ストップコックで1滴ずつの滴下が可能。
スクリュークランプによりくり返し滴定を行う場合の滴下速度を予めセットすることができます。
白地に青目盛りと読み取りがしやすくなっています。
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番810-5352
質量(kg)2.3
穴径(Φmm)2
吸着力(N)784
ノズル長(mm)185
使用流体切削油
ノズル1本
材質(ノズル)軟質銅管
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ
材質POM
輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)
サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm
質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01
材質スチール塗装仕上
寸法(mm)120×125×150
質量(kg)1.5
回転数(min-1[r.p.m])2~150
電源AC100V(50/60Hz)
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替機能付
適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)0.1~100
適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種
質量(g)850
電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。
仕様経路数2
トラスコ品番453-2139
幅(mm)166
質量(kg)3
高さ(mm)190
奥行(mm)152
電源(V)単相100 0.40A
モーター(W)15
送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。
測定範囲滴下数(0~)
最小表示(mL)0.001
測定項目滴数
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ポリ瓶を押すことによってビュレットに液体が移動し、満水時にストッパーが液量を調整します。
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番810-5119
セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)2.4
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。素早い立ち上がり最短30秒で忙しい時間でもすぐにアイロン掛けができます。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.9
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードあり
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約26.7×11.1×13.2
注水量(mL)210
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5
色ライトブルー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.6
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5
注水量(mL)180
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード