従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本
質量(g)366
仕上ニッケルメッキ仕上
操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼
質量(g)38
種類ピボットヒンジ
仕上素地
本体長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)2
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金
質量(g)172
種類スプリング丁番
仕上アルミニウム合金アルマイト処理
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ
本体長さ(mm)120
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類スプリング丁番
付加機能ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
質量(g)1021
仕上MST(鏡面)
コード(ナンバー)2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
仕上MST(鏡面)
コード2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
自重(g)1021
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
関連キーワード