手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱!
蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々!
45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量!
単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。
センサー感知距離調整可能
広い開口部
ニオイが漏れにくい横開き
ゴミ袋簡単取り付け
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質ステンレスSUS430、 ABS樹脂
形状丸形
質量(kg)3.1
色シルバー
容量(L)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態)
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
縦開き50L自動開閉ゴミ箱!
大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です!
センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)約3
色シルバー
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×28.5×62.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)4
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
人感センサーを搭載し、手をかざすだけでもフタが開きます。手動での開閉もできます。単三電池2本で動くコードレスタイプなので、コンセントを気にせずどこでも使えます。フタも簡単に取り外せる仕様なので、中身の処理も簡単にできます。
材質ポリプロピレン
フタの種類自動式
容量(L)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×330
質量(kg)0.9
形状角形
色アイボリー
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
触れない!汚れない!清潔に保つ!
自動開閉式のサニタリ-BOX。
センサー感知によりフタが自動で開閉するので衛生的です。
コンパクトサイズなのでトイレや個室での仕様に最適です。
インナーボックス付でゴミ袋の交換も簡単にできます。
材質本体/ステンレススチール、蓋/ホリプロピレン、内容器/ABS樹脂
容量(L)8
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×257×340
TKG品番9-1426-0801
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
フタの種類自動式
容量(L)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×330
質量(kg)0.8
形状丸形
色アイボリー
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質ステンレス(本体)・ABS(フタ)
質量(kg)3.4(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約268×590×317
電池寿命約6ヶ月(1日10回 使用時)※アルカリ乾電池使用時
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
電源アルカリ単3電池x6本(別売)
電池式でコンセント不要の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。蓋は観音開きタイプなので、省スペースに設置できます。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。高性能低電力消費設計で連続開閉15,000回が可能です。(電池の性能により結果は異なります。)。ゴミ箱本体側に持ち手がついているため、移動や持ち運びが楽ちんです。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
形状角型
質量(kg)約4
色シルバー
容量(L)45
電池単三アルカリ電池6本
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.9×38.4×61.9
入数1台
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(本体)/ABS(蓋部)/ポリプロピレン(底部)
フタの種類自動式
容量(L)47
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×665
質量(kg)3.1
形状丸形
色シルバー
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
両開きタイプ
ステンレス3層構造
高さ(mm)センシング:150~250
電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)
連続使用時間約5000回
時間蓋を自動閉じる:約10秒
応答時間(秒)約0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれなセンサー付きゴミ箱。
手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。
タッチスイッチでも開閉します。
表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。
用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに
材質ステンレス
形状角形
機能タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープン
フタの種類自動式
センサーでフタが自動開閉。触れずに使えるから衛生的で便利。片手で捨てられて車内でも便利。卓上ゴミ箱・小物収納としても。空間に馴染むシンプルなデザイン。フタで中を隠せるから生活感が出なくてスッキリ。単4電池 2本使用(別売)
用途ゴミ箱 自動開閉式 自動蓋開閉式 自動ゴミ箱 ごみ箱 フタ付き センサー搭載 ダストボックス 小型 車用 車載 電池式
材質ABS(フタ)、PP(本体容器)
形状角
色ブラック
容量(L)4
電源単4形乾電池2本(別売)
本体質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×200
感知距離(mm)200
1台
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
スタイリッシュなセンサー式ゴミ箱。点灯したLEDが消灯して閉じるまでの時間を教えてくれます。開閉音はとても静かで寝ているお子様やペットを起こしません。蓋の取り外し、持ち運びに便利な取手付き。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
フタの種類自動式
容量(L)45
形状角形
寸法(mm)268×390×598
仕様直接手を触れずに開閉できてとても衛生的です。手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質本体:ステンレス、フタ:ABS
質量(kg)約3.4(電池除く)
容量(L)約42
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)
型番SDB-042S
電池寿命約6ヶ月(1日10回使用時)
サイズ(mm)268×317×590
アズワン品番64-7991-02
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質(フタ)ステンレス(SUS410)
材質(内容器)樹脂
形状丸型
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
円形自動開閉ゴミ箱49L!。円形なので、インテリアに馴染むオシャレアイテムです。横開きなのでニオイが漏れにくい仕様になっております。センサー感知範囲を変えられるので、お好みの高さで調整頂けます。ゴミ袋取付はストッパーに袋を巻きつけるだけで簡単設置です。ステンレス製なので、錆びや汚れに強くお手入れが楽チンです。
用途事務所や休憩室、給湯室のゴミ箱、ペール、くず入れとして。
材質ステンレス、ABS樹脂
質量(kg)約3
色シルバー
寸法(cm)約33.5×33.5×66
入数1台
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
センサー付きのため近づくとフタが開き、離れるとフタが閉まります。本体を小突いてもセンサーによりフタが開きます。
仕様床置きタイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)265×208×330
色ホワイト
容量(L)15
電源充電式リチウム電池(18650・本体付属)、USB給電
アズワン品番7-9628-11
1セット
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
センサー付きのため近づくとフタが開き、離れるとフタが閉まります。
仕様小型タイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)Φ180×215
色白
容量(L)5
電源1200mAh充電池(USB給電)
アズワン品番7-9627-01
1セット
¥5,490
税込¥6,039
10日以内出荷
縦開き10L自動開閉ゴミ箱!
ゴミ袋は簡単にインナーバスケットに取り付けできます!
10Lとコンパクトサイズなので、トイレや寝室、お風呂場に置いても使いやすいです!インナーバスケットは取り外し可能で、水洗いできるので、汚れた場合でもいつもキレイに保つことが出来ます。
センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質プラスチック
質量(kg)約3
色ホワイト
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×37.5
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックスは、蓋がピタっと閉まるので臭いのもとを防ぐゴミ箱です。サニタリーボックスやおむつのゴミ箱に最適です。2つのセンサーモード ・赤外線センサー ・振動センサーで手をかざしたり、ごみ箱を蹴って開けるとができます。専用の袋ではなく、ご家庭のゴミ袋で使用できます。開いた後は自動で蓋が閉まります。
用途おむつや生ごみなど、ニオイをしっかり防ぎたい方、両手がふさがることが多い育児・介護中の方、トイレやキッチンなど、限られたスペースでも使いやすいゴミ箱をお求めの方に。
質量(kg)1
容量(L)14
寸法(cm)31.2×25.9×19.4
電池単3電池×2本(別売り)
充電式の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。面倒な電池替えが不要でマイクロUSBポートにさして充電できます。フル充電した場合、約15,000回の連続開閉ができます。蓋は取り外しできるので、お手入れや充電する際は簡単に動かせます。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
形状角型
質量(kg)約4
色シルバー
容量(L)45
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.4×25.9×61.5
入数1台
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。
材質ポリプロピレン、シリコン
形状角形
質量(kg)1.5
容量(L)12
寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)
使用電池単4乾電池4本(別売)
保証期間1年
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
電池交換の手間がいらない充電式。充電が切れても、USBケーブルで充電しながら使用可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利な持ち手穴付き。分別用ステッカー付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/充電式/USB/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/ステンレス/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/静音/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ABS樹脂
電源USB充電式
手が触れないから衛生的なセンサー式自動開閉ゴミ箱。フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にもおすすめです。大容量の50Lサイズなのでご家庭・施設でのご利用にもぴったりです。ゴミ箱の感知センサー上で手をかざすと、フタが自動で開くので、接触感染を防ぎたい多くの人が集まる施設でのご利用も最適です。左28L・右22Lで2つのボックスに分かれており、生ごみ・プラスチックまたは缶・ビンなど種類によって分別することが出来ます。光沢がある素材を採用、乾電池式なので生活導線に合わせどこでも設置が可能です。汚れに強く錆びにくい素材を採用。拭くだけで簡単にお手入れができます。
用途・フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にも。
材質ステンレス
形状丸
質量(kg)3.9
色シルバー
容量(L)50
電源単二乾電池3本(別売り)
幅(cm)42
高さ(cm)67
奥行き(cm)29.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】
【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。
オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、
刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)30
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)17700
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604
連続使用時間(分)15
細断枚数18
細断寸法(mm)4×41
投入口幅(mm)218
最大細断枚数18
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604
細断可能物コピー用紙・カード
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
【クロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙315枚分)でたっぷり入ります。約4×15mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.1
色ホワイト
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
定格時間(分)10
細断枚数定格:6枚、最大:9枚
ダストボックス容量(L)18.5
細断速度約2.4m/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず)
細断寸法(mm)約4×15(クロスカット)
給紙可能枚数(自動細断)60枚
最大細断枚数9
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2
細断可能物紙
オートフィード機能○
最大投入幅A4(220mm)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】
挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。
クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。
オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。
ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9
細断可能物CD/DVD、カード
裁断形状クロスカット
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90(50/60Hz)
センサータイプスイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
細断寸法(mm)4×27
投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349
リバース機能あり
最大投入幅A4
【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】
【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】
オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番447-5933
材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)約15.5
色グレー
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710
定格時間(分)約15
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚
ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145
細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット
投入口幅(mm)約218
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710
待機電力(W)約0.3
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数150枚】
【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】
紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。
一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。
紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分)
細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番412-8788
材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)約14
色グレー
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)145/175(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520
安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
電源コード(m)約2
騒音値(dB)約65
連続使用時間(分)15
細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0
細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット
投入口幅(mm)218
アズワン品番65-1968-86
待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560
安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ
コード長さ(mm)約150
ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚)
定格時間10分
細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10
投入口幅(mm)約220(紙投入口)
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560
待機電力(W)0.9
オートフィード機能あり
最大投入幅A4
開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(g)約710
使用温度範囲(℃)約-5~45
電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30
入数1台
1個
¥2,988
税込¥3,287
5日以内出荷
場所を取らない前後スライド式のセンサー開閉ゴミ箱。気になる匂いを軽減するフタ付き。センサーのON・OFFは手動スイッチで切り替えも可能。空間を無駄にしない角型デザイン。空間を無駄にしない角型デザイン。内側も凹凸が少なく、拭き掃除しやすいつくり。45Lのゴミ袋推奨・間口の縁に引っ掛けて設置(。30Lゴミ袋は設置できません)。電源はアルカリ単三電池6本(別売り、付属なし)、開閉数約7,000回目安。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/キッチン/リビング
材質スチール(粉体塗装)
形状角
質量(kg)4
容量(L)42
センター距離(mm)約100・200・300
電池単三乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×34×61.5
開閉回数(回)(目安)約7,000
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最大)20.5×31×52.5
間口(cm)(フタ)21×13
インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)
材質ステンレススチール/ABS
フタの種類自動式
容量(L)45
色シルバー
形状角形
寸法(mm)279×384×615
質量(kg)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】
挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。
マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、
ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。
高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。
ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚)
質量(kg)約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580
消費電力(W)(50/60Hz)290/315
連続使用時間(分)約10
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)約226
最大細断枚数12枚
細断形状マイクロクロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580
細断可能物コピー用紙
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】
【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9
細断可能物CD/DVD、カード
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)4.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)190(50/60Hz)
センサータイプスイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)3
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
細断寸法(mm)4×27
投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349
リバース機能あり
最大投入幅A4
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。
特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。
ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー
センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。
シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット
ゴミを入れすぎても自動でシーリング
ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング
高性能センサーで手をかざすとふたをオープン
ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします
フタの開放モード
お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます
充電式バッテリー搭載
充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、充電コード×1、取扱説明書×1
質量(kg)2.4
色ホワイト
容量(L)13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×349
充電時間(時間)5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ