25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。 インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。 ※数字の自動繰り上げは2桁までです。 数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色 種別スタンプ台内蔵 寸法(mm)59.2×39.5×103.7 質量(g)81 書体ゴシック体 文字サイズ2号 印面サイズ(mm)19×6.2 グリーン購入法適合 印面種別自動ゴム印
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途数字のナンバリング作業に。 書体明朝 材質本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン 種別2(7様式) 0、1、2、3、4、6、12 文字高(mm)約4.0 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×38×145 取扱説明書(2.8MB) 文字幅(mm)約3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個 質量(g)365 種別20、1、2、3、4、6、12 外寸法・幅(mm)64 外寸法・高さ(mm)146 外寸法・奥行(mm)53 印面種別金属製
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12 質量(kg)2.9 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163 使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

1台
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付 種別25連 書体ゴシック体 インク水性顔料インク 印面種別自動ゴム印
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)6桁7様式 仕様ナンバリング 付属品インク(黒)、ステッキ 材質真鍮 型式AD型(A字体) 質量(g)320 文字高(mm)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×140 パッド 対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

文字サイズ2号 書体明朝体 グリーン購入法適合 印面種別自動ゴム印
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

底面のゲージに合わせてまっすぐ印字。 捺しムラがありません。
インク水性顔料系インキ ハンドル:ブルー、ベース部分:グレー インク色ブラック 種別スタンプ台内蔵回転ゴム印 材質(本体)プラスチック 書体丸ゴシック 材質(バンド)ゴム 使用可能回数約5000回 印面種別浸透印
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利なナンバリングスタンプです。レバー式なので、レバーにより手動で数字を変えられます。レバーを押すと数字が1つ進みます。(自動変換ではありません。)。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)レバー式6桁 仕様ナンバリング 付属品インク(黒)、ステッキ 材質フレーム:鉄、文字輪:しんちゅう、PP、ハンドル:ABS 型式AL型(A字体) 質量(g)450 文字高(mm)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×74×140 パッド 対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)7桁5様式 仕様ナンバリング 付属品インク(黒)、ステッキ 材質真鍮 型式F型(A字体) 質量(g)450 文字高(mm)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×50×140 パッド 対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LION (ライオン事務器)ダンボール用ナンバリング
材質(印字面)ゴム製 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×300 印面種別自動ゴム印
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁) トラスコ品番759-9366 スノーホワイト&ブラック 消費電力(W)最大25 電源AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97 アズワン品番64-8249-35 詰め替えインクFX-PAT
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き
付属品補充インキ2本 寸法(mm)50×28.5×91.4 質量(g)55 文字種別欧文日付 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ インク色 書体既製品専用文字 対応オプション補充インキ:XR-NFN グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)5桁5様式 仕様ナンバリング 付属品インク(黒)、ステッキ 材質真鍮 型式FG型(局用字体) 質量(g)450 文字高(mm)5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×50×140 パッド 対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73 容量(mL)30
1個
569 税込626
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)8桁7様式 仕様ナンバリング 付属品インク(黒)、ステッキ 材質真鍮 型式E型(B字体) 質量(g)450 文字高(mm)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×50×140 パッド 対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
19,980 税込21,978
欠品中

マーキングマン自動印 極美
小さなボディーで狭い印字面にもスタンプが可能 差替式ゴム印はリブタイプ仕様のみです 「極美」は印字品質が高く、速乾インクの使用が可能
用途製造工程での識別記号マーキング・検印・合格印など
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)10桁7様式 仕様ナンバリング 付属品インク(黒)、ステッキ 材質真鍮 型式P型(A字体) 質量(g)550 文字高(mm)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×140 パッド 対応オプションIJ-913(30740)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)12桁3様式 仕様ナンバリング 付属品インク(黒)、ステッキ 材質真鍮 型式S型(A字体) 質量(g)550 文字高(mm)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×140 パッド 対応オプションIJ-913(30740)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)8桁7様式 仕様ナンバリング 付属品インク(黒)、ステッキ 材質真鍮 型式E型(A字体) 質量(g)450 文字高(mm)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×50×140 パッド 対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。MS Officeファイルと相互変換。文字の直接編集、透かし・高圧縮機能でファイルサイズを縮小・ページ入れ替え、挿入、分割、削除、比較、統合、ナンバリング、画像、音声の挿入・注釈履歴確認、計測、カスタムスタンプ・下線部を自動認識して入力可能なPDFフォームを自動生成。OCR機能で紙をデータ化、検索や文字編集が可能。iFilterによる全文検索。暗号化処理でセキュアなPDFを作成。電帳法対応アマノタイムスタンプを実装、初年度10回/月・120回/年タイムスタンプが無償。JCAN電子証明書が使え個人の証明を担保。Docuworks連携でPDFの直接編集が可能。MS Intune対応で効率的なデプロイを実現。100ライセンスから発注可能。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。MS Officeファイルと相互変換。文字の直接編集、透かし・高圧縮機能でファイルサイズを縮小・ページ入れ替え、挿入、分割、削除、比較、統合、ナンバリング、画像、音声の挿入・注釈履歴確認、計測、カスタムスタンプ・下線部を自動認識して入力可能なPDFフォームを自動生成。OCR機能で紙をデータ化、検索や文字編集が可能。iFilterによる全文検索。暗号化処理でセキュアなPDFを作成。電帳法対応アマノタイムスタンプを実装、初年度10回/月・120回/年タイムスタンプが無償。JCAN電子証明書が使え個人の証明を担保。Docuworks連携でPDFの直接編集が可能。MS Intune対応で効率的なデプロイを実現。36ライセンスから発注可能。
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷