390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉 材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮 付属品ビス6本
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
880 税込968
翌日出荷

ヒットハードウェアー自動ラッチ
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。 付属品皿木ネジ 種別ヒットパック 2-076 材質鋼板
1個
589 税込648
5日以内出荷

仕様ゲートラッチタイプ = 自動ゲートラッチ材質 = スチール自動ゲートラッチ. 自動ゲートラッチ
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー 材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。
トラスコ品番481-1313 材質/仕上(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)55 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)51.5 商品構成本体のみ 材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)35 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー 材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)62.2 商品構成本体+キーパー 材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

WAKI(和気産業)オートラッチ
木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに 材質【本体】鋼板/焼付塗装
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm)40 寸法F(mm)Φ12.5 寸法D(mm)25 寸法E(mm)26.5 寸法B(mm)36 寸法C(mm)18 付属品平面用受金具・掘込用受金具 材質本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)316L グレード
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2094 アズワン品番65-7835-38
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意316L グレード
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2091 アズワン品番65-7836-01
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)316L グレード
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●アクチュエータタイプ:フラッシュ●コード番号:194-2092 アズワン品番65-7834-18
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8039 アズワン品番65-7799-23
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2053 アズワン品番65-7835-42
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2080 アズワン品番65-7834-35
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:240V●コード番号:194-2058 アズワン品番65-7833-58
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8031 アズワン品番65-7801-30
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2057 アズワン品番65-7833-49
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:16mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2045 アズワン品番65-7831-02
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2060 アズワン品番65-7817-10
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2062 アズワン品番65-7835-92
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8033 アズワン品番65-7800-93
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2081 アズワン品番65-7833-59
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

。Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8041 アズワン品番65-7800-94
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:240V●コード番号:194-2075 アズワン品番65-7835-22
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2054 アズワン品番65-7834-79
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2072 アズワン品番65-7831-91
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷