26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様シートリング:FTシート 種別一般用 接続フランジ 口径タイプフルボア 呼び圧力10K
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類バタフライバルブ
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート アクチュエータの種類EXH型 接続方式管フランジ クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)FC200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続差込み ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ねじ込み形 接続Rc ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式フランジ形 接続10Kフランジ型 ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ロックレバー式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ CADデータあり
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式ウエハー形 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 材質(キャップ)PP ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(弁体)PP 材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金)SUS304 材質(平座金)SUS304 材質(板バネ)SUS304-CSP バルブ種類バタフライバルブ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式フランジ 口径フルボア 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K
1個
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類自動ボールバルブ
1個
179,800 税込197,780
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS14A 呼び圧力10K バルブ種類自動ボールバルブ
1個
249,800 税込274,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類自動ボールバルブ
1個
179,800 税込197,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類自動ボールバルブ
1個
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS14A 呼び圧力10K バルブ種類自動ボールバルブ
1個
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS) バルブ種類バタフライバルブ
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。 材質シートリング:NBR 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) タイプロックレバー式 使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、 適合フランジJIS10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状レバー式 材質(弁体)SCS14 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ロックレバー式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状レバー式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。 接続ウエハー 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) 使用流体 ハンドル形状ギヤ式 最高許容圧力(MPa)1 種類バタフライバルブ 使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃ 適合フランジJIS10K 連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70 呼び圧力5K・10K
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)