設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)。撮影日時は自動書き込みされます。
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、野生動物の生態調査に最適なトレイルカメラ(自動撮影カメラ)です。
信頼の「キープガード」ブランドなのでカメラの故障が少なく満足してお使いいただけます。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。
防水仕様屋外使用向け防水・防雪
仕様待機状態:最大6ヵ月まで
電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)
機能タイマー、待機設定
メモリー21MBの内蔵メモリ+最大16GBのSDカード(別売り)に対応
操作液晶モニター付コントローラー付属
動画最大60秒まで撮影可能
出力端子USBからTVへ出力
連写モードあり(3枚)
マニュアル英語マニュアル付
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。
野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。
防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。
夜間撮影のためのIRセンサー付きです。
ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。
用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に
解像度【ビデオ】1080p
使用範囲(m)20(赤外線)
電源8×AA
待機時間~12ヶ月
使用環境温度(℃)-7~ +40
質量(g)343
寸法(cm)9.7×7.6×13.7
関連資料(0.32MB)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。
夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85
探知・警報方式焦電型赤外線
有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)
記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh
使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)
寿命充電:充放電サイクル500回
センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時)
充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時)
使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
種別【カメラ】トレイルカメラ
センサーCMOS
レンズF=1.6
画素数800万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB
解像度【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960
画角70度(対角)
動作温度範囲(℃)-7~40
マイクロフォン部モノラル
スピーカーあり
セット内容固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
LED使用数(個)2(赤外線)
照射距離(m)12(赤外線)
センサー感知範囲20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分
連続撮影可能枚数10枚
撮影時間(秒)3~59、1分~10分(動画)
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12
撮影モード写真/動画/写真+動画
防塵防水性能IP66
画面サイズ2インチ
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
電源単三電池4本※電池は別途ご用意ください
仕様赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)。1年間保証書付き
仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20m
セット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB
材質本体:ABS樹脂
質量(g)250(電池除く)
電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月)
角度(°)PIRセンサー:90度
レンズF-3.2
記録媒体マイクロSDカード8GB~32GB
ディスプレイ2インチ
解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP
検知距離(m)PIRセンサー:20m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5
撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m)
防水仕様IP66規格
使用場所屋外
画角70度
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして
仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)
セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル
形状防水
寸法(mm)約140×98×73
質量(g)約300
電源DC6V/1A
レンズ画角120度
波長(nm)赤外LED:940
メモリーmicroSDカード(最大128GB)
検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)
最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)
電池単3電池8本(最大待機時間3年)
LCD仕様2.0インチ
動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)
使用場所屋外
防水性IP66相当
取扱説明書(0.38MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
単三電池で連続動作
約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能
モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に
仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M
付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル
サイズ(最大写真)4000×3000
質量(g)256
使用温度範囲(℃)-20~70
角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60
レンズFixed Lens
機能【自動OFF】3分、5分、10分選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70
使用電池単3電池4個又は8個
防塵防水性能IP66
動作モード昼/夜
使用場所屋外
待機時間3秒~30分
感知距離(m)(PIR)約13~10
容量(GB)最大32(サポートSDカード)
撮影時間(秒)3~30
モニターサイズ2インチ液晶
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9
電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、動物の生態調査としてお使いできる自動撮影カメラです。
静止画と音声映像の録画機能を搭載したモデルとなります。
また、赤外線フラッシュの性能がUPし、不審者や動物に気づかれずに撮影が可能になりました。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。
防水仕様屋外使用向け防水・防雪
仕様待機状態:最大6ヵ月まで、月相表示:設定可能、パスワード設定:可能
出力TV出力(AVI)、USB、SDカードホルダ、6V 外部DC
電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)
機能タイマー、待機設定
メモリー32MBの内蔵メモリ+最大32GBのSDカード(別売り)に対応
応答時間(秒)0.8
操作2.4インチのカラー液晶モニター
動作湿度(%)5~90
動画最大60秒まで動画撮影可能
連写モードあり(3枚)
保管温度(℃)-30~70
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
TLC200タイムラプスカメラ用防水ケースです。
仕様●本体サイズ:128×90×55mm●重量:116g●防水性能:IPX4
アズワン品番67-6434-34
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36
焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。
【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます
【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分)
【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます
【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます
【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません
【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要
【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級IP66
付属品本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書
色ブラック
質量(g)570(本体310)
電源単3アルカリ電池8本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×148×78
消費電力(mA)160+1140(赤外線)
解像度動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960
視野角水平約50度
対応メモリーカードSDHCカード(32GBまで/別売)
連続動作時間約8ヶ月
映像圧縮方式M-JPEG
フレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式)
動作温度範囲(℃)-30~70(結露なきこと)
ビデオフォーマットAVI
イメージセンサー1/3”CMOS(200万画素)
1個
¥18,031
税込¥19,834
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
水平111°の超広角レンズを搭載した定点撮影に便利な小型4Kカメラ。小型4Kカメラ。
電池(別売)で作動する自動撮影式センサーカメラです。
センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカード(別売)に保存します。
人や動物の目に見えないノーグロウLED仕様です。
仕様(撮影画像/形式)静止画(JPG形式)、動画(MP4形式:5~60秒設定)
その他(SDメモリカード)最大32GBカード使用可能(別売)
寸法(mm)148×103×75
質量(g)440
電源単3アルカリ乾電池×6本(別売)
フラッシュノーグロウLED
感度調整(センサー)4段階
有効距離(m)(センサー)約36
画素数撮影(最大)約3200万
使用場所屋外
アズワン品番4-1442-24
関連資料カタログ資料(0.76MB)
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状小型
寸法(mm)カメラ:約22×22×23
質量(g)モニター:約280
電源DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度約100万画素
取付サイズ円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)33
主な機能ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)取付け:40×22
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ170×110×23mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。
赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。
取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。
仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯
付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)
形式AVI形式
電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨
本体質量(g)約120
メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨
本体サイズ(mm)約100×85×50
画素数1080P(約200万画素)
防水保護等級IPX4相当
データ形式12MPixel JPG形式
フレームレート25fps
感知距離(m)最大15
人感センサー赤外線センサー
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能IP54
仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります
セット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)
電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源
レンズf=3.3/F=2.0
外部出力コンポジット出力
解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15
フォーカス固定
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数800万画素
連続撮影可能枚数3枚
LED使用数(個)【赤外線LED】44
人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角70度、対角105度
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型モデル】。質量約147g、奥行き約22.8mm のスタイリッシュボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。さらに、デジタルズームを進化させた「プログレッシブファインズーム」により、光学ズーム倍率の約2倍にあたる約24倍までのデジタルズーム領域でも高い解像感を維持したまま撮影が可能です。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
仕様Wi-Fi/NFC対応
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF
質量(g)130
電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]
有効画素数約2020万画素)
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)/ 35mmフィルム換算:25(W)-300(T)
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
絞りF3.6/F10(W)、F7.0/F20(T) ※NDフィルター併用
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし
使用場所屋内
形状BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56
質量(g)約48
センサーCMOS(1/4インチ)
画素数100万画素
フォーカス固定
レンズF2.5、f=2.85mm
画角対角120°
解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)1200
動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)3~4
対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカーあり/なし
付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ
自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。
4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
色ブラック
電源リチウムイオン充電池(750mAh)
本体質量(g)約137
レンズF/2.8,f=4.2mm
有効画素数約800万画素
記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数812万画素
ズームデジタルズーム4×
解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)
イメージセンサー1/3.2型 CMOS
入出力端子USB2.0
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。キヤノン。EOS M6 Mark II。EOS R。EOS R1。EOS R10。EOS R100。EOS R3。EOS R5 Mark II。EOS R5。EOS R50。EOS R6。EOS R7。EOS R8。EOS Ra。EOS RP。EOS-1D X Mark III。PowerShot G5 X Mark II。PowerShot G7 X Mark III。PowerShot GOLF。PowerShot V10。自動撮影カメラ。PowerShot PICK。パーソナル向けスキャナー。LiDE 400。プリンター。BP-F400。iNSPiC PV-223。SELPHY CP1500。TR153。ポインター。PRESENTER PR3。ワイヤレススピーカー。albos Light & Speaker ML-A。ML-A-BK/ML-A-SL。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
色ブラック
質量(g)カメラ:約150(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず)
有効画素数約200万画素
インターフェースUSB2.0(タイプAオス)
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/3型 CMOSセンサー
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.5
アズワン品番64-7717-65
指向性マイク:無指向性
記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角76度
フレームレート最大30FPS
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)129 x 141 x 92
質量(g)約328
電源DC 12V/1A
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式人(追跡対応)/動体
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数500万画素
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
録画方式検知録画/常時録画
ストレージmicroSDカード最大128GB
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可)
付属品設置用ビス一式
寸法(mm)約85×115×75
質量(g)約400
電源(V)DC12_1A
センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
波長(nm)赤外線:850
使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)目安:20~100
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです。各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)。独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能。顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利用にはアダプターに付属のシリアルが必要です)。写真・動画撮影 / スケール表示 / 画像にメモ / タッチレスシャッター機能など搭載の顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)<無料>。手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ 多層フォーカス<無料>
仕様●iPhone14に対応した専用ケースが付属●取付け直径:30mm(スーパースリーブ装着時)/23.2mm(スーパースリーブ未装着)●三眼鏡筒への取付け:Cマウント(オプションのCマウントスリーブを併用ください)
アズワン品番67-2507-93
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド
色ブラック
質量(g)(本体のみ)約215
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)
有効画素数約2000万画素
記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍
防塵防水性能IPX8・IPX6
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
形状BOX型
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可)
付属品設置用ビス一式
寸法(mm)約Φ65×60
質量(g)約180
電源(V)DC12_1A
センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
波長(nm)赤外線:850
使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)目安:10~30
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品設置用ビス一式
質量(g)約200
電源(V)DC12_1A
センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
寸法(Φ×mm)約65×50
波長(nm)850(赤外線)
使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)5~20(目安)
使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知は、高感度カメラ搭載でぼやけずにしっかり撮影が可能な液晶モニターです。自動車が始動した時に、電源が自動的に入り録画を始めます。車内、前方、後方の3つのカメラで貴方の安全を守ります。クッキリと見ることができる、4インチの大型液晶モニターです。撮影したデータはその場で再生可能、家に戻る手間を省きます。安心の衝撃検知機能搭載しており、車に変化があれば自動録画し、ファイルをロックします。
用途トラブルや事故時の証拠撮影に。
セット内容本体×1、リアカメラ/スタンド/吸盤×1、取り付けネジ×2、DCアダプター×1、両面テープ×1
材質ABS樹脂
質量(g)87
電源(V)DC12
寸法(cm)約11×7.8×3
保証期間商品購入後3か月以内
撮影枚数8GB:約1000枚/32GB:約4000枚
録画時間8GB:約45分/32GB:約1時間20分
液晶モニター4インチ
画素数前方:約200万/車内、リアカメラ:約35万
microSDカード8GB~32GB Class10以上(別売)
1台
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)収納時:233
全長(mm)1141
質量(g)118
対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE X
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3,840×2,160)10fps /2.7K(2,688×1,520)15fps /Full-HD(1,920×1,080)30fps /HD(1,280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8,000×6,000)/44M(補間 7,600×5,800)/36M(補間 7,936×4,480)/24M(補間 5,600×4,200)/20M(補間 5,200×3,900)/16M(補間 4,608×3,456)/12M(4,000×3,000)/10M(3,648×2,736)/7M Wide(3,648×2,048)/5M(2,592×1,944)/3M(2,048×1,536)/2M Wide(1,920×1,080)
質量(g)約132(電池含む)
電源リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102 x 約24.5 x 約62.4
レンズF2.2、f=3.37mm
その他の機能自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ
ディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル
インターフェイスUSB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット
イメージセンサー1,300万画素 CMOSセンサー
対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
用途Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した約200万画素Webカメラです。 。1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 。パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 。オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 。Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 。カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 。マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 。カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。 。「満面KAIGIO(まんめんカイギオ)」は、日本初のAIによる顔認識テクノロジーでリモート会議の出席者をクローズアップし、最適な見え方にするソフトウェアです。お持ちのwebカメラですぐに使用可能です。 。※Macintoshには対応していません。
色(カメラ本体 )ブラック
質量(g)カメラ本体:約150 ※ケーブルを含む
外形寸法(mm)カメラ本体:幅約100×奥行約65×高さ約51 ※ケーブルを含まず
ケーブル長(m)カメラ本体:約1.5
方式内蔵マイク :エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機器
レンズF2.5
有効画素数約200万画素
インターフェースカメラ本体:USB2.0(USB-Aプラグ)
スタンド角度調整:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作表示ランプ:あり(撮影時に点灯)
フォーカスオートフォーカス
使用環境条件(保存時)温度:-10~60、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)、(動作時)温度:5~40、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
素子受像:1/3型 CMOSセンサー
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
指向性内蔵マイク :無指向性
記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角76度
フレームレート最大:30FPS
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
自動音声追尾機能で左右170°の範囲でカメラを自動回転し、カメラ自体の画角を加えて360°の撮影範囲をカバーします。
高品質レンズで4K・8Mピクセル/30fpsの高画質で配信します。
4つの無指向性マイクで360°をカバーし、半径約6mの範囲の音声を拾います。
バッテリーを内蔵しているため電源がなくても最大3時間以上の連続使用が可能です。
仕様(レンズズーム)オートフォーカス、4倍デジタルズーム(解像度1080p以下)、(マイク)無指向性マイクアレイ(デジタルシリコンマイク×4個)
付属品リモコン×1、ACアダプタ×1、USB Type-C2.0ケーブル×1、単4アルカリ電池(リモコン用)×2本
寸法(mm)81×81×232
質量(g)1070
形式(ビデオ)MJPEG
電源(本体)充電式リチウムイオンバッテリー(2800mAh)
対応OSWindows(R)7以降、mac OS
感度(マイク)-29dBfs
範囲(カメラ撮影)360°(水平回転角度:340°)
充電時間(時間)約4(本体)
スピーカー10W(5W×2)
アズワン品番4-5285-01
画角88°
1個
¥75,000
税込¥82,500
6日以内出荷
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)モニター:約1.0
出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:26×21×4.5
最大解像度1920×1080pixel
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
入力電源DC12V/1A
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.94MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ15.6インチ
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
防塵防水性能IP66相当
使用場所屋外
容量(TB)HDD4TB
カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃
モニターサイズ21インチ
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
関連キーワード
1
2
3
次へ