こんなお得な商品も!
自動洗濯機給水ホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口なし
質量(g)300
ホース長さ(m)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。
(※蛇口をしめて行ってください。)
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ
用途全自動洗濯機給水用
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~60
外径(Φmm)17
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂
材質(ジョイント)POM樹脂
材質(パッキン)塩化ブチルゴム
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。
抗菌仕様。
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。
用途洗濯機用
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
用途洗濯機用
適合パイプ径14~23mm
材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15
質量(g)154
トラスコ品番818-7305
材質(主要部)ABS樹脂
口数2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)3
トラスコ品番816-3796
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合自在水栓(呼び13)
材質ポリアセタール
呼び径13
取付ねじ26山20
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m)0.8
ホース長さ(m)0.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)3
トラスコ品番816-3792
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用
仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm
質量(g)71
トラスコ品番818-7304
材質(主要部)ポリアセタ-ル
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質PVC、POM
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1.5
トラスコ品番816-3793
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)2
トラスコ品番816-3795
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1
トラスコ品番816-3794
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1
トラスコ品番816-3790
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)2
トラスコ品番816-3791
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ホース長さ(m)0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!
ホース長さ(m)【吸水用】0.8
素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!。洗濯機と蛇口が近くて狭い場所でも設置しやすい接続部がL型タイプ
ホース長さ(m)【吸水用】0.8
素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
全自動洗濯機用給水延長ホースです。
使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。
ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色アイボリー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
用途洗濯機用
適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
ホース内径(Φmm)13
ホース長さ(m)0.8
取付ねじ洗濯機側:G3/4
ホース外径(Φmm)18.6
1セット(20個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ。タテ型・ドラム式どちらにも取付可能。お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!。微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす。Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!。洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50度。ネジサイズ:G3/4。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ
材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。
幅(mm)132
高さ(mm)153
質量(g)1600
奥行(mm)80
呼び径13
ねじ径1/2(配管取付部)
口数2
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。
幅(mm)132
高さ(mm)153
質量(g)1600
奥行(mm)80
呼び径13
ねじ径1/2(配管取付部)
口数2
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地
1台
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。
呼び径13
ねじ径PJ1/2
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区寒冷地
1台
¥4,288
税込¥4,717
翌々日出荷
風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン
使用温度(℃)1~40
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-5155-24
1個
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動閉止機構付き
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ