57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-H
エコ商品
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面 質量(g)605 電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450) センサー受光:4箇所 有効視野(mm)100×60 遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13 戻り速度(秒)0.1~0.9 感度調整Low~High 遮光速度(秒)1/10000 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-C
エコ商品
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面 質量(g)550 電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450) センサー受光:4箇所 有効視野(mm)100×60 遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13 戻り速度(秒)0.1~0.9 感度調整Low~High 遮光速度(秒)1/10000 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402 電源電圧(V)単相200 溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%)40 最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
899 税込989
当日出荷

いまお使いの手持ち面に取付けるだけ 使いやすさを追求したフィルター 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 超カンタン! 今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。 溶接作業が超ラク! アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 超安全! 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート 2枚 寸法(mm)108×51×5 質量(g)42 電源太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm)92×36 遮光度溶接前:#3、溶接時:#10 保証期間1年 戻り速度(秒)0.4 電流範囲(A)30~300 遮光速度(秒)1/3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(5枚)
2,698 税込2,968
11日以内出荷

マイト工業株式会社防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)
エコ商品
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マイト工業株式会社レインボーマスク INFO-2200
エコ商品
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用 感度調整方法0~10(11段階切替) 遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13 オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)112×78 戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替) モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ 遮光性能(通光時)#3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

1セット(20枚)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
当日出荷


1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1箱(3枚)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
599 税込659
11日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷