13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番836-5847 材質耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g)450 タイプヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

溶接用かぶり面 モノタロウ 動画あり
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類溶接面(かぶり式) 材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g)約530(内外プレート含む) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm)約300×250 遮光度♯10付属(外側) 適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm)約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

EB-200A2B 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。 仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整 寸法(mm)W240×D305×H207 種類溶接面(かぶり式) 電源単4電池×2本+ソーラー電池 センサー2個 遮光度#9~#13 視野98×44mm 感度調整大槍式/無段階 遮光速度(秒)1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド) 動画あり
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護 遮光速度(秒)1/25000
1個ほか
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)
エコ商品
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社レインボーマスクINFO‐770
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
質量(g)445 種類ヘルメット取付型 使用温度範囲(℃)-10~55 電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用 感度調整方法0~10(11段階調整) 遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替) 戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整 遮光速度(秒)1/25000 視野領域寸法(mm)102×49
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

マイト工業株式会社レインボーマスク INFO-2200
エコ商品
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用 感度調整方法0~10(11段階切替) 遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13 オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)112×78 戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替) モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ 遮光性能(通光時)#3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INFO‐1600W‐H レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社 動画あり
マイト工業株式会社レインボーマスクINFO‐1600W
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で46分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
質量(g)536 種類ヘルメット取付型 使用温度範囲(℃)-10~55 電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用 感度調整方法0~10(11段階調整) 遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替) 戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整 遮光速度(秒)1/25000 視野領域寸法(mm)97×60
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

optrel(オプトレル)PANORAMAXX CLT
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接 (手棒溶接) MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨 仕様透明度(明状態):2.0 セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書 質量(g)610 種類被り式 規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格) センサー5個 遮光度(暗状態)4~12 視野パノラマ:6X 電流範囲(A)推奨:280 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~+55
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性です。直接かぶるタイプの溶接面です。PPヘルメットA型に自動遮光フィルターをセット販売したものです。青いヘッドギアが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)約390 種類被りタイプ 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光電池及び内蔵電池 適合電流(A)30~300 遮光度作業前#3/溶接時#11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

直接かぶるタイプの溶接面です。青いヘッドギアが付いています。ヘルメットA型KuRoに自動遮光フィルターをセット販売したものです。
材質(本体)ファイバー 質量(g)約430 種類被りタイプ 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光電池及び内蔵電池 適合電流(A)30~300 遮光度作業前#3/溶接時#11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×21×16
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面です。窓が開閉する為、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができます。柔らかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量です。自動遮光フィルターをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)約360 種類被りタイプ 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光電池及び内蔵電池 適合電流(A)30~300 遮光度作業前#3/溶接時#11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷