高精度のピストン式ドージングシステム。
pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。
データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用
付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等
材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)
質量(kg)1.9
測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃
電源12VDCアダプター
精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150
測定方法酸塩基滴定
温度補償PH:自動または手動
データ出力USBによるデータ出力が可能
校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)
データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)
使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)
検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃
撹拌能力600rpm
送液量(mL/min)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)LR:10; HR:5
1個
¥289,800
税込¥318,780
16日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様ガラスねじ止めコック付き
材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
容量(mL)0.01~99.99
アズワン品番3-7043-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
マニュアルでの滴定作業に使用できます
脈動のない連続分注技術
バルブレバー付き再循環バルブ
長寿命の電池による電源供給と充電表示
電子ユニットは取り外し可能
シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計
高い耐薬品性
排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能
210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ
本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き
追加のアダプターが使用可能
容量(mL)5
分注範囲(mL)0.01~999.9
アズワン品番61-0170-96
容量範囲(mL)2.5、12.5、25
相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2
絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5
相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1
絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
リアルタイムでデータのグラフ表示が可能です。400データまでのメモリー機能の他、USBでパソコンへのデータ転送も可能です。
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
色透明
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
自動ゼロ調節付オートマチックビューレットは外部からのコンタミネーション完全にシャットアウトします。
プッシュボタン式ストップコックで1滴ずつの滴下が可能。
スクリュークランプによりくり返し滴定を行う場合の滴下速度を予めセットすることができます。
白地に青目盛りと読み取りがしやすくなっています。
コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
REX ZDJ-5B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。
1.7インチカラータッチスクリーンナビゲーション操作、リアルタイム機能で滴定曲線および測定結果を表示します
2.新デザインで滴定パイプラインが滴定機に内蔵設計。ユーザー様ニーズに応じて二個目滴定パイプラインは設置可能(オプション)
3.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます。10mL、20mLのビュレットも提供できます。
4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。
5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。
6.100組の滴定方法データを保存できます。
7.データ管理機能:200組の滴定結果データを保存できます。
8.電源オフ保護と自己診断機能
9.USB、RS232とPCに通信可能。専用滴定ソフトウェアが付き。
仕様ビュレット:再現性 0.20% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/2000・20mlビュレット:1/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1999.0-1999.0MV・57585007・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動 ±0.3mV±1ビット/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg
温度補償範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.3度C
1台
¥899,800
税込¥989,780
10日以内出荷
充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)
使用温度範囲(℃)15~40
材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
関連資料耐薬品表(0.3MB)
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
電源12VDCアダプター
精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
用途滴定、分注に
容量(mL)50
付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター
材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック
電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)
分注範囲(mL)0~50
精度±0.2%
設定方式デジタルダイヤル式
オートクレーブの可否不可
可変範囲0.01mL
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
ポリ瓶を押すことによってビュレットに液体が移動し、満水時にストッパーが液量を調整します。
REX ZDJ-4B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。
1.測定パラメータと測定結果をLCDディスプレイに表示できます
2.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます
3.新デザインで撹拌機が滴定機に内蔵設計
4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。
5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。
6.pH測定機能があります
7.滴定装置はリニアモータ設計
8.データ管理機能:200組の滴定結果と1組の滴定曲線データを保存できます。
仕様ビュレット:再現性 0.2% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/10000・20mlビュレット:2/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1800.0-1800.0MV・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動(±0.3mV±1ビット)/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg
温度補償範囲 -5.0-105.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.3℃
1台
¥649,800
税込¥714,780
10日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
材質(チューブ)シリコン
材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。
測定範囲滴下数(0~)
最小表示(mL)0.001
測定項目滴数
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。
本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。
ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。
また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。
さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
電源12VDCアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)50
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下
ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
分注容量(mL)50
アズワン品番3-6060-02
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
マニュアルでの滴定作業に使用できます
脈動のない連続分注技術
バルブレバー付き再循環バルブ
長寿命の電池による電源供給と充電表示
電子ユニットは取り外し可能
シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計
高い耐薬品性
排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能
210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ
本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き
追加のアダプターが使用可能
容量(mL)2.5
分注範囲(mL)0.01~999.9
アズワン品番61-0170-95
容量範囲(mL)5、25、50
相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2
絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1
相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1
絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合機種HI 84531
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)5~105(無負荷時)
温度精度±0.2℃
屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
関連キーワード