49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V)AC100 付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数50/60Hz共用 照度(Lux)10~80(点灯) 消灯照度(Lx)400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

採光面に直接照明の光や車のヘッドライト等、特定の光線が当るときにご使用ください。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所遮光カバー
約180°の遮光ができます。
適合VK09R型 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)Φ110×78
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260 取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
699 税込769
当日出荷

遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366 取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
699 税込769
当日出荷

ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。 厚さ(mm)0.22 ハトメピッチ(cm)約90 材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ) 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)3 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
1,998 税込2,198
欠品中

定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明 付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0 定格電圧(V)100 照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
仕様器具設置間隔:クラスB・B+ 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:352 質量(kg)1.3 オフホワイト 材質(本体)樹脂 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)マイナス20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)8.1 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)9 入力電流(A)0.084 明るさFL20Wクラス 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)810 取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型 幅(mm)120 寸法(mm)出:363 質量(kg)1.2 オフホワイト 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂 タイプ高効率タイプ 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)8.9 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 設置方式器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)10 入力電流(A)0.092 明るさFHP32W相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)1290 取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
仕様器具設置間隔:クラスB・B+ 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:363 質量(kg)1.2 オフホワイト 材質(本体)樹脂 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)マイナス20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)14.1 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.5 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)15 入力電流(A)0.15 明るさFHP32W相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)1770 取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷


DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848 質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85 段数3段 全長(m)0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm)45~70 適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

NASMN46WH ナイトライト(らくらく電池交換) ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションナイトライト(らくらく電池交換)
エコ商品
電池カバーが前面にあるので、壁から取り外さなくても電池交換がカンタンに出来ます。
付属品両面テープ・木ネジ×2本 材質ABS ホワイト 質量(g)約38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×68×25 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 光源色白色 アズワン品番65-0528-51 LED寿命(時間)約20000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プレートカバー
適合EE8413 ニューEEスイッチ(プラグイン式埋込型)(AC100V 3A) 材質プレートカバー:ポリカーボネイト(半透明)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE5975
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール ハトメピッチ(cm)20
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)6 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
欠品中

NASMN22WH ナイトライト人感明暗 ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションナイトライト人感明暗
エコ商品
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり ホワイト 質量(g)約42 消費電力(W)約0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30 周波数50/60Hz 光源白色LED 点灯方式人感明暗 アズワン品番65-0528-50 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック) ブラック 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による 定格電圧(V)125 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用 適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ナイトライト明暗 ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションナイトライト明暗
エコ商品
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり 質量(g)約40 消費電力(W)約0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23 周波数50/60Hz 光源白色LED 点灯方式明暗センサー LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASWN24WH ナイトライトスイッチ ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションナイトライトスイッチ
エコ商品
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり ホワイト 質量(g)約43 消費電力(W)約0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30 周波数50/60Hz 光源白色LED 点灯方式明暗センサー アズワン品番65-0528-59 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本) 材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10 電球LED 埋め込み深さ(mm)33
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×242 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷

LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色赤、青 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~65 電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm)74×154 電池寿命(時間)約96 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 材質PCカバー乳白 寸法(mm)外径44.5×124 質量(g)101 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1485 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)360
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)幅83.5×150 質量(g)128 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1595 定格寿命(時間)50000 配光角度(°)210
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)巾83.5×125 質量(g)103 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1120 定格寿命(時間)30000 配光角度(°)210
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。60000時間の長寿命。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形
適合表示板(別売):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 質量(kg)3 取付壁・天井直付、吊下兼用 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類点滅形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 定格消費電力(W)3.5 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池4H30DA(キセノン点滅用)(Ni-MH蓄電池)、2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20504S3W-A 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2171、[リモコン]RZB03 ※点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。 認定番号1AM111-3532 公共施設型番SH1-FBC20F-BL 埋込穴(Φmm)236×344 耐震性Aクラス
1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。60000時間の長寿命。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形
適合表示板(別売):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 質量(kg)3 取付壁・天井直付、吊下兼用 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類点滅形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 定格消費電力(W)4.6 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池4H30DA(キセノン点滅用)(Ni-MH蓄電池)、2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20505S3W-A 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2171、[リモコン]RZB03 ※点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。 認定番号1AL111-3533 公共施設型番SH1-FBC20F-BH 埋込穴(Φmm)236×344 耐震性Aクラス
1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷