【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)100/200
高さH(mm)274
保護等級IP44
色温度(K)5500
光源色昼白色・明光色
入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)102
光束(Lm)2240
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:376
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
クリスタルアイ。30ヴェルファイア シーケンシャルウインカー内蔵。Lスタイル LED EYE ヘッドライトガーニッシュ。純正のヘッドライトガーニッシュと交換タイプ。ポジション連動で、明るくL字型に点灯するデイライト。ウインカーを出すと内側から外側に向けてオレンジのLEDが流れるシーケンシャルウインカー内蔵のLED EYEヘッドライトガーニッシュです。レクサスを彷彿させるL字型のランプ形状は、ヴェルファイアのフロントフェイスを見る者全てを魅了させ、より高級感とステータスを向上させます。新品左右セット。未塗装タイプ(。1簡易ブラック塗装済み)。ハーネス/電源取り出しカプラー/リレー/ハイフラ抵抗一式付属。ウインカーは、点滅モードに切り替え可能。取り付け説明書付属。【点灯方法】。L字ホワイトLED点灯時に、ウインカー(ハザードも含む)を出すとウインカーの視認性確保の為。L字ホワイトLEDは一端消灯し、ウインカーが消えるとL字ホワイトLEDが自動的に元に戻ります。ポジション連動(ポジション点灯時に点灯)もしくは、デイライト点灯(イグニッションONで点灯)。LED部は、標準輝度点灯と輝度が明るい点灯の2パターン選択可能。デイライト点灯の場合は、ポジションON時に減光はしません。ウインカーは、通常シーケンシャルウインカーですが、点滅点灯にも切り替え可能です。ヘッドライト内の元々ウインカーの箇所は、各自お好みで電球を抜く非点灯化、ホワイトLEDバルブ又は、オレンジバルブでポジション時に点灯も可能です。【適合車種】。30ヴェルファイア 2015年1月~2017年12月(前期用)。通常グレード/ハイブリッド オールグレード。2018年1月~後期型はガーニッシュの形状が異なる為、取り付け不可。【注意事項】。1 簡易ブラック塗装とは、そのままお使い頂けると思いますが、。 ボディ同色ブラックではなく製造時の塗装となりますので。 製造時の注入線、小傷などがある場合がございます。気になる場合は再塗装をしてください。意匠登録済み 登録番号1638273号。類似コピー品に、ご注意ください。
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷