脚部に取り付けて、糊付機を水平に保ちます。
軽鎖がある現場での設置に大変便利です。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
水平調整範囲約12cm
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。
取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。
ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。
糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機
寸法(mm)90×60×110
開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
半透明の容器表面に壁紙施工用接着剤ルーアマイルドを水で希釈する際の規定線を表示してありますので、最良の希釈率が容易に分かり、常に最適な状態で壁紙が施工できます。また、半透明のため、容器内側からも規定線が確認できます。
メーカー糊付機専用自動糊供給機サプライポンプを収納できる収納トレー(別売)がセットできます。
容量(L)40
セット内容本体、フタ
外形寸法(mm)本体のみ(ハンドル部除く)約Φ380×高495、フタ装着時(ハンドル部除く)約Φ385×高500
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド
トラスコ品番765-7005
適合機種00448
質量(kg)9.5
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
適合機種β-ED
セット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車17T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、平歯車13T(ドライブ用)×各1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
万能精密旋盤コンパクト7でこのチェンジギアセットを使う事で、ミリピッチとインチピッチネジの切削が可能になります。
仕様(ギア組合せ)40/42/45/48/50/54/57/60
材質プラスチック
ピッチ(mm)(切削)0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25、(山)12/20/22/28/32/36/38/40
アズワン品番64-5178-29
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
自動壁紙糊付機の糊連動供給機能を使用する際に使用します。
ATHLEAD ALEX、Hiβ-MASTER2には1個標準付属しています。
適合機種ATHLEAD ALEX、Hiβ-MASTER2、プライムRevoUP
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。溶剤を使用せず、環境がクリーンに保てます。養生時間が不要です。
用途防湿シートの仮固定、断熱材の仮固定、各種部材の仮固定、POPの貼り付けなど。
適合接着剤転写テープ924(仮固定用)、接着剤転写テープ969(高接着用)
適合用途透明
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
プラス1のホース長さ(m)先端に取付、自動壁紙糊付機の糊箱との接続にご使用ください。
用途プラス1用
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
椅子に座った姿勢での糊付作業に便利です。
受板を外せば運搬時に突っ張り棒としても使用できます。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
自動壁紙糊付機保管時のホコリよけ、糊の乾燥防止に役立ちます。
操作ボックスやスリッターをセットした状態でかぶせることができます。
カモフラグレー(11-1758)は糊、パテや埃などの汚れが目立ちにくいスタイリッシュなデザインです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×485×290
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用(ペーパータイプ)のり付
糊付後のカット時に壁紙の天地部分にカットテープが付けられます。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
セット内容クリップ式天地カットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カットテープ芯(大小兼用)×1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
最後まで驚くほど軽く引けるテープのり・ピットエアーの詰め替えカートリッジ14個が紙箱に入ったセットです。
中の個包装も紙製なのでプラごみを減らせる環境に優しい仕様です。
ストックやシェアにおすすめです。
個包装の開け方・詰め替え方法は、ぜひ画像と動画をご覧ください。
仕様●詰め替え用テープ●対応する本体:PN-MAS●テープ幅:8.4mm●長さ:16m●サイズ(1個):幅31×厚さ19×全長85mm●重さ:15g●紙製簡易包装●接着タイプ
エコマーク認定認定
アズワン品番67-5197-41
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号18 112 294
1箱(14個)
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。
両開きで出し入れがしやすいです。
フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。
充電式丸のこ125mmが収納可能です。
丸のこが水平に収納可能です。
安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845
質量(kg)2.1
色レッド/ブラック
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
自動壁紙糊付機とNEWプラス1IRONを接続し、糊供給機連動機能を利用するときに使用します。
適合機種ATHLEAD ALEX系、Hiβ-UNI、Hiβ-MASTER Z/2、Prime FA、Hiβ-NEO
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
高密度ポリエチレン製で使い捨てタイプの糊付機防汚カバーです。
操作ボックスやスリッターをセットした状態の自動壁紙糊付機にかぶせることができるゆったりしたサイズです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1440×200×600
1パック(10枚)
¥1,688
税込¥1,857
5日以内出荷
耐久性に優れたアルミ製の工具箱です。
内側にクッション材を使用し、電子機器や自動壁紙糊付機プライム、マスター系の操作ボックスの運搬に便利です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×255×240
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×220×210
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様VOC発生ゼロ
成分でん粉系
認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
自動壁紙糊付機の操作ボックス用収納ボックスです。
ケース内側には衝撃を和らげるクッション材が入っています。
操作ボックスに加え、原反用サイド盤(2枚)も収納できます。
正面ポケットにはテープ用サイド盤(2枚)が収納可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×380×300
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ゴムキャスターと同等の弾性があるエラストマー樹脂のキャスター。
Prime RevoUP、Prime μⅢの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)エラストマー樹脂
Φ22原反芯棒のほかΦ12原反芯棒も取り付けられます。
適合機種すべての自動壁紙糊付機
1セット(2個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
一般的なゴムキャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)ゴム
回転・旋回がスムーズなキャスターです。
タイヤ素材に特殊ナイロンゴムを使用し、移動性だけではなく静音性にも優れています。
ATHLEAD ALEXの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)特殊ナイロンゴム
関連キーワード