27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。 適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg) 許容荷重(kg)50 台座径(Φmm)32 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重(N)490 付加機能自動調整機能付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃ 材質(本体)鋼・ABS樹脂 材質(カバー)硬質ポリエチレン 使用環境温度(℃)-20~75 耐荷重N(kgf)490[50]
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サン・ファスナー部品サンアジャストボルト家具用
中量級家具用アジャストボルトです。 頭部にマイナス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M12 材質SS 表面処理有色クロメート(2種) ねじピッチ1.75 耐荷重(kg)1200 台座径(Φmm)30
1本
359 税込395
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設 材質(本体)PBT樹脂 付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き 本体高さH(mm)40 幅(mm)6(調整) 質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル) 付属品ワッシャー
1セット
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。 ねじ径W1/4 径(mm)(受座)17
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。 径(mm)(受座)27.5 ねじ径W5/16
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品【ねじ】M12×50mm 材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)50 質量(kg)1.5 高さ(mm)675 奥行(mm)50
1組(4本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 動画あり
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。 ワンタッチ電動タイプ。 高さ表示&メモリー機能付きリモコン。 4パターン高さ設定メモリー機能。 高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。 安定感のあるしっかりした脚部フレーム。 ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 耐荷重(kg)80(均等荷重) 電源コード(m)2 騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5 材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 組立時間約60分以上 昇降方式電動式 昇降範囲(mm)710~1170
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316 使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上) 装填数100本
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能 装填数100本
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。 作業スペースが広がる、L字型天板。 リモートワークや作業机として丁度いい高さで活躍。 ワンタッチ電動タイプ。 高さ表示&メモリー機能付きリモコン。 4パターン高さ設定メモリー機能。 高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。 安定感のあるしっかりした脚部フレーム。 ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途オフィスデスク、テレワーク、在宅勤務、スタンディングデスク、作業台として 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)1400 高さ(mm)710~1170 奥行(mm)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 電源コード(m)2 均等耐荷重(kg)80 組立時間60分以上 昇降範囲(mm)710~1170 天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。奥行50cmの家庭でも置きやすいスリムサイズ。リモートワークや作業机として丁度いい高さで大活躍。ワンタッチ電動タイプ。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターン高さ設定メモリー機能搭載。高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整が可能。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。オフィス、在宅勤務、リモートワークに。電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 シンプル 昇降速度<荷重なし> 上昇14.65秒/下降14.40秒、<80kg 荷重> 上昇14.89秒/下降14.62秒 奥行(mm)500 耐荷重(kg)80(均等荷重) 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 形態組立品 組立時間約60分以上 消費電力(W)240 コード長さ(m)2 高さ(mm)710~1170
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型軽量高輝度ヘッドライト アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能
電池充電式リチウムイオンポリマー電池 明るさ(Lm)コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間 本体質量(g)53 光源3ワット ホワイトLED 取付可能寸法(mm)Φ18~48 充電時間(時間)約230分(5V/0.5A) 充電方式USB Micro-B 防水仕様IPX5
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター・水平出し 付属品ネジ変換アダプター付 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂) 高さ(mm)27 ねじ寸法6M
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)