フロントガラスにも貼れる。綺麗な透明度。車内のドレスアップに。
スモークからクリアへグラデーション。太陽の眩しさを自然に緩和。
長さ(m)1.5
ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07
紫外線遮断率(%)99
ペルシードのカーフィルムです。
紫外線から肌を守りながらプライバシー保護に最適なサイドガラス約2枚分貼れる55cm×2m巻のフィルムです。
仕様透明度:約13%、赤外線カット(断熱):約18%
色ダークスモーク
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
紫外線カット約99%
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
ステーションワゴンに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。
スキージ付き。
紫外線カット99
適合4ドアセダン、RVロング、ステーションワゴン、ミニバン1BOX
材質ポリエステル
寸法(mm×m)500×4
フィルム厚UP!!コシがあるので貼りやすい。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線カット98%
直射日光も紫外線UVも大幅カット。
睡眠時の日射しのカットやプライバシー保護に最適。
接着剤テープ不要で貼替えラクラク。
手軽にエアコン効率アップ。
軽自動車からコンパクトカーワンボックス車まで対応。
スーパースモーク
本体寸法(mm)約350×470
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。
可視光線透過率(%)0.3
紫外線カット99%
熱線カット率(%)99
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウインドーフィルムを貼りやすくするための専用スプレー。
わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。
気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜くことができる。
フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(500mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
ペルシードのカーフィルムです。
可視光線透過率約0%で暑さと赤外線を大幅にカットし、車内からも車外からも全く透けない真っ黒なフィルムで盗難・車上荒らし防止やプライバシー保護に使用できます。
指定窓ガラス専用フィルムとなっております。
仕様透明度:約0%、赤外線カット(断熱):約100%
色ゼロブラック
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
紫外線カット約100%
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07
紫外線遮断率(%)99
赤外線遮断率(%)71
反射率(%)日射/6
ガラスの洗浄・散水用ハンドスプレー/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/型取り用ダマート/フィルム裁断用カッター/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ペルシードのカーフィルムです。
従来の1.5倍の厚手フィルムを使用しているので、折れ曲がりにくく、貼りやすいです。
ハードコートフィルムで、施工時やウインドウ開閉での擦り傷がつきづらいです。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
紫外線透過率(%)<1
熱貫流率(W/m2・K)5.9
近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。
運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。
可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)89
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)69
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.89
日射透過率(%)71
日射反射率(%)8
日射吸収率(%)21
可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
人体に有害な紫外線(UV)カットに特化したフィルム。
400nmまでの高領域のUVを99%以上カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)14
熱貫流率(W/m2・K)6.0
遮蔽係数0.96
日射透過率(%)82
日射反射率(%)8
日射吸収率(%)10
可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
透明感を追求した原着フィルムを使用。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)62
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮光性と反射効果の高いメタリックタイプ。
近赤外線カット効果が高く、遮熱性能に優れています。
また、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)15
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)94
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.25
日射透過率(%)12
日射反射率(%)55
日射吸収率(%)33
可視光線反射率(%)61
1枚(1m)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
遮熱性能とコストの面のバランスに優れたフィルム。
可視光線透過率80%の高透明タイプ。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)80
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)77
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50
日射反射率(%)7
日射吸収率(%)43
可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。
可視光線透過率(%)16
紫外線カット98%
色シルバー
窓際を快適・安全に。
[日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。
[飛散防止効果]ガラスの飛散を低減する効果があるもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント
幅(mm)1524
フィルム厚さ(μm)46
厚みを出さずに強度を出したいときに!
用途補修
仕様厚さを出さずに強度を出したいときに使用でき、樹脂を乗せるとクロス目が出ません。透明性を出したい時に使えます。
成分ガラスクロス
容量1m×1m
1パック(1m)
¥869
税込¥956
5日以内出荷
強度アップに!ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロス。
用途補修
仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。
成分ガラスクロス
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修
仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1
成分ガラスマット
容量104cm×4mパック
1パック(4m)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。
用途補修
仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。
成分ガラスクロス
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修
仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1
成分ガラスマット
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修
仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1
成分ガラスマット
容量104cm×4mパック
1パック(4m)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
厚みを出さずに強度を出したいときに!
用途補修
仕様厚さを出さずに強度を出したいときに使用でき、樹脂を乗せるとクロス目が出ません。透明性を出したい時に使えます。
成分ガラスクロス
容量1m×150m
1ロール(150m)
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
フィルムを貼る際のガラスの洗浄・貼り付け・水切り・気泡抜き・シワ伸ばし・仕上げに役立つスキージ。
作業効率が高いビッグサイズ。
色ブラック・ブルー
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
ウインドーフィルム専用の接着スプレー。
わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー)
気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。
フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(420mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。
強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。
着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄
適合油膜除去
成分水性洗浄剤、アルコール類、水
トラスコ品番828-2669
液性弱酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.651L
危険物の性状水溶性
1本(651mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サイド窓2m。キズに強く施工時やウインドウガラスの開閉でキズが付きにくい。
用途車のフィルム
寸法(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。運転席や助手席の窓にも保安基準を守りながら紫外線をカットし、お肌の日焼けを防ぐことができる透明タイプです。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07
色透明
吸収量日射/23%
透過率(%)日射/70
可視光線透過率(%)89
紫外線遮断率(%)99
赤外線遮断率(%)69
反射率(%)日射/7
遮蔽係数0.89
従来のフィルム厚1.5倍で貼りやすいフィルムです。
1枚ではシワが入って貼れない、リヤガラスなどの曲面ガラスを手軽に分割適したサイズのフィルムです。
長さ(m)5
幅(cm)20
従来のフィルム厚1.5倍で貼りやすいフィルムです。
ほとんどの車種のサイドガラスを約2枚貼るのに適したサイズのフィルムです。
色スーパーブラック
長さ(m)2
幅(cm)50
ペルシードのスターターキット(5点セット)です。
フィルム貼りの必需品、使いやすさを求めたワークキットです。
ガンタイプスプレー:350mlの大容量で洗剤液を作る回数を削減、作業性アップ。
ゴムヘラ:硬い面と柔らかい面を1つのボディに合わせたワイドタイプ。
ロングプラヘラ:ゴムヘラでは届かないリヤガラスや窓ガラスの角の仕上げに。
カッターナイフ:フィルムの仕上げに便利。窓ワクに合わせたラインで綺麗にカットできます。
グリースペンシル:フィルムにキズを付けず型取りができる。
セット内容スプレーボトル/ワイドゴムヘラ/ロングプラヘラ/カッターナイフ/グリースペンシル(白えんぴつ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スプレーボトル:約228×87×31/ワイドゴムヘラ:約60×70×10/ロングプラヘラ:約228×84×4/カッターナイフ:約131×20×11/グリースペンシル:約88×7×7
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ